PCシャワー掛具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
シャワー用の補修用掛具です。ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。ビスが付属しています。
用途シャワー掛具として材質ステンレス鋼, EPDM, アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)色マットホワイト幅(cm)3.1長さ(cm)5.6高さ(cm)4.2
万能ロータンクボールタップ補修パーツSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
V56-5X・V56Sのパーツセットです。取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキンのセットです。補修用としてご使用ください。
用途V56-5X・V56Sの補修用パーツとしてセット内容取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキン適合品番V56-5X、V56S
トイレロータンク修繕セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に
対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。
(LIXIL社製ゴムフロートはのぞく)
スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。
ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。
適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI
一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。
(下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。)
ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。
ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。
使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として幅(mm)130高さ(mm)275質量(g)411奥行(mm)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
排水トラップの補修や延長用として
主に壁排水用
三栄水栓製トラップ用エルボ(PH770-4-32、4973987570179)と組み合わせて延長用としての使用可
パイプ径(Φmm)32仕様樹脂製トラップ用長さ(mm)500呼び径32パイプ長(mm)500
トラップ用エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
排水トラップの補修や延長用として
三栄水栓製Pパイプ(PH771-66-32X500、4973987570155)と組み合わせて延長用としての使用可
便座取付具SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
三栄水栓製PW902・PW903兼用の補修用ロングタイプの便座取付具。
廃盤品PW9040, PW9050, PW9051, PW9070, PW9090, PW9091にも使用可能。
便座取付具SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
三栄水栓製の補修用取り付け具(PW902・PW903兼用)
ロータンクゴムフロートSANEI(旧:三栄水栓製作所)(20件のレビュー)当日出荷
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898