止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2
吐水口長さ(mm)130
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2
吐水口長さ(mm)88
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アングル止水栓と給水管の間に取り付けて水撃を軽減します
最高使用温度85℃
最高使用温度(℃)85
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品分岐金具付き
材質ABS樹脂・黄銅・青銅
ホース長さ(m)1.3
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。
パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:300mm
用途止水栓用の給水管として
長さ(mm)300
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
用途止水栓用の給水管として
長さ(mm)250
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
立水栓やデッキ混合栓と、給水管を接続する固定ナットのセットです。アジャストパッキン・スリップパッキンが各1枚付き
PR351(立水栓取付ナット)等で増し締めして下さい。
止水栓を閉めてお取替えください。
用途水栓固定用のナットとして
材質黄銅
取付ねじG1/2
適合管径給水管:12.7用
ナット対辺(mm)ロックナット:24
1セット
¥569
税込¥626
翌日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、床からの給水管等の立ち上げに使用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ビス、パッキン付
材質青銅
形状ストレート
種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。