配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「洗濯機排水アダプター」の検索結果
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質EPDM
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
寸法D1(Φmm)32
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質EPDM
使用温度(℃)60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)
適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用
温度範囲(℃)70以下
最高使用温度(℃)70
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Pトラップにも使用できます。
仕様VP・VU50兼用
アズワン品番65-2014-56
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。