オートストッパー付
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
取付ねじサイズPJ1/2
仕様オートストッパー付
使用地区寒冷地
吐水口PY121-4TVX-16
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質青銅
曲げ角度90°
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ホースが外れると瞬時に給水を停止するオートストッパー付の安心タイプ。真下吐水なので給水ホースもまっすぐ接続。
付属品オートストッパー付
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地
仕様オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。万一給水ホースが外れた場合でも、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付の安心タイプ。
吐水口PY121-4TVX-16
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状三角ハンドル
給水ホースをワンタッチで直接取り付けることができます。
取付穴径(Φmm)22~27
吐水口Y1200-4X-16
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。
吐水口PY12J-4X-16
第三者機関認証登録品
仕様吐水口/PY12J-4X-16
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。
仕様オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
付属品オートストッパー
吐水口PY121-4TVX-16
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に給水するための水栓です。
呼び径13
ねじ径PJ1/2
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区寒冷地
1台
¥4,288
税込¥4,717
翌日出荷
洗濯機給水ホースを接続できる水栓。万一ホースが外れても安心のオートストップ機能付き。
規格JIS
仕様オートストッパー付、吐水ニップル(不掲載)
使用地区寒冷地
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじW26山20
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!※疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用の水栓として
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用送り座水栓
ねじ径PJ1/2
取付ねじPJ1/2
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用送り座水栓
ねじ径PJ1/2
取付ねじPJ1/2
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
オートストッパー付
仕様吐水ニップル/PT3320節水、セラミック
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付
吐水口が回転するタイプの水栓です。
ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です
JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。
幅(mm)132
高さ(mm)153
質量(g)1600
奥行(mm)80
呼び径13
ねじ径1/2(配管取付部)
口数2
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区寒冷地
1台
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付
吐水口が回転するタイプの水栓です。
ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です
JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。
幅(mm)132
高さ(mm)153
質量(g)1600
奥行(mm)80
呼び径13
ねじ径1/2(配管取付部)
口数2
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
洗濯機給水ホースは繋ぎっぱなしでも、一方では自由に使用できます。ホースが外れると瞬時に水をストップ。
仕様オートストッパー付
ニップル(吐水)PT3320
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
材質黄銅
三栄水栓製洗濯機排水トラップ用バンド(PH554FSA)用
適合PH554FSA用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×10(パックサイズ)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合カップリング水栓
取付ねじG1/2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質ポリアセタール、黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。
長さ(m)0.8
ホース長さ(m)0.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
洗濯機ホースを接続
万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじサイズW26山20
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
洗濯機ホースを接続します。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合自在水栓(呼び13)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自在水栓のパイプを外して洗濯機給水ホースを取り付けるニップルです。
用途自在水栓などに、洗濯機給水ホースをワンタッチで取付できます。
付属品パッキン
トラスコ品番144-3350
材質黄銅、ステンレス鋼、ポリサルホン、EPDM樹脂、ニトリルゴム(NBR)
幅(mm)44
高さ(mm)70
使用温度範囲(℃)0~60
寸法A(mm)44
寸法B(mm)70
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合カップリング水栓(呼び13)
材質ポリアセタール
呼び径13
取付ねじG1/2
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合自在水栓(呼び13)
材質ポリアセタール
呼び径13
取付ねじ26山20
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 10A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。