配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「流し排水栓」の検索結果
関連キーワード
G1-1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付
材質ステンレス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途BL仕様の流しの排水栓
材質ポリプロピレン
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
水止め機能付き
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付
適合G1 1/2樹脂製ナットに合います。
材質ステンレス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様二槽シンク用
材質ポリプロピレン
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
直径(Φmm)117.5
適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
業務厨房向け排水トラップです。
仕様締付工具 R3712
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
二槽シンク用
仕様スパナR371
材質ポリプロピレン
主にミニキッチン用の流し排水栓。
材質ポリプロピレン
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
流し排水栓と菊割れとフタのセット。排水口のサイズに簡単に手で切って使えます(134・145・150mm)
材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。
材質ポリプロピレン・塩ビ
最高使用温度(℃)60
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじG1-1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
流し排水栓用のカゴです。
材質ポリプロピレン
流し排水栓と流し台との接続部用
商品タイプ平
穴の目が細かく小さなゴミもキャッチ
材質ポリプロピレン
幅(mm)77
深さ(mm)164
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。
排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。
材質銅
適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質ポリプロピレン
適合三栄水栓製H65・H65-50用
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)77×58×164
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
適合三栄水栓製H65・H65-50用
材質ステンレス
外径(Φmm)78
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)60
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ステンレス
流しの排水口用(浅型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×128×30
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
流しの排水口用(深型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
流し排水栓と菊割れとフタのセット
仕様SAN-EI製H650A、H651A用
材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
SAN-EI製H650A、H651A用
材質ポリプロピレン
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス製でいつも清潔に使用できます。
材質ステンレス、ポリプロピレン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ミニキッチン用の流し排水栓フタです。防臭・防虫用としてご使用ください。
用途排水栓用のフタとして
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
BL仕様流し台用、ネジ接続タイプ
最高使用温度(℃)60
銅製なのでヌメリがつきにくく、キレイをキープ。
銅イオンの殺菌効果で悪臭を減らします。
パンチング穴なのでゴミがひっかりにくい。
側面と底面の継ぎ目が無いので洗いやすい。
材質銅
ゴム栓付きで、つまみを回してフタをすれば水ためが可能。
材質ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
流し排水栓の菊割れにはめて使用します。
適合PH63-9,PH63-9SA,PH63A-9
材質ポリプロピレン
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
直径115mm流し用排水栓の締め付け工具。
仕様H657・H6563S・H65630S・H6511兼用です。
材質鋼
直径(Φmm)115
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ツバ付で幅広く対応
材質銅
直径(mm)138~150
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ツバ付きなので幅広く対応。
材質ステンレス
適合直径138~150mm用
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
銅製なのでヌメリがつきにくく、キレイをキープ。
銅イオンの殺菌効果で悪臭を減らします。
パンチング穴なのでゴミがひっかりにくい。
側面と底面の継ぎ目が無いので洗いやすい。
材質銅
フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして
材質ステンレス鋼、EPDM
色ブラック・シルバー
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
つまみをまわしてフタをすれば水ためが可能。
材質ステンレス
1個
¥579
税込¥637
翌日出荷
SANEI製 H65・H65-50用の流し排水栓フタセットです。フタは防臭・防虫用としてご使用ください。フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。
用途流し排水栓のフタとして
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
色ブラック
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。