配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「浄水器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)
用途キッチン用
材質黄銅、ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)8
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様吐水口120°回転、元止式
タイプクリック、セラミック、ナット式、銅管
取付穴径(Φmm)33~35
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
主に浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです。
セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます。
用途キッチン用
呼び13
仕様セラミック
適合内径8mmホース用
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】寒冷地仕様。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式
タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
吐水口の内部に浄水カートリッジが内臓されているタイプ今までよりもさらに『エコ&節約機能』にこだわったシリーズ。お湯のムダ使いを防ぐエコ位置クリック
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式
タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切替ができます。
浄水器付き
用途キッチンの混合栓として。
取付穴径(Φmm)35~40
取付可能厚(mm)1~30
対辺(mm)取付ロックナット:46
接続部ねじG1/2
ホース長さ(m)引き出し:1
適合場所キッチン
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】シンク下へもぐらないで取付けできる省施工タイプ。寒冷地仕様。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式
タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1
アズワン品番64-8573-32
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】シンク下へもぐらないで取付けできる省施工タイプ。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式
タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1
アズワン品番64-8573-33
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
取付ねじW26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
先端の泡沫器は外さないでそのまま差し込んで取付け。
泡沫器がついた直径24~28mmのパイプ用。
フィルターで小さいゴミもしっかりキャッチ。
水流をやわらげ、水はねを防ぎ水音も静かに。
用途パイプに取り付ける浄水器として
幅(mm)39
直径(Φmm)取付可能:24~28
高さ(mm)33.7
質量(g)12
奥行(mm)39
最高使用温度(℃)50
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。交換目安は約3か月。
外ネジ式泡沫水栓(M22×1.25)はそのまま取付け、内ネジ式泡沫水栓
(M24×1)は付属のアダプターで取付け可能。
洗い物に便利なシャワーの切り替え機能付き。
シャワーで洗うと、短時間で効率的に洗え、節水効果も期待できます。
すすぎや食器洗い機の予備洗いに便利です。
5重のろ過構造でゴミや鉄、さび等をカットします。
用途パイプに取り付ける浄水器として
幅(mm)61.5
高さ(mm)77
質量(g)60
奥行(mm)48
最高使用温度(℃)45
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広々使えます。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広く使えます。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
三栄水栓製PM710、K1705M、K1705D用の交換用浄水器フィルターです。
仕様ろ材:粒状活性炭、中空糸膜。
材質ABS樹脂
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
丸パイプ(ネジなしパイプ)に泡沫ネジをつけるアダプター
泡沫ネジ(M22X1.25)は泡沫器・浄水器など取付可能です。
材質黄銅
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
食器洗い機や浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです
セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます
万一ホースが外れても安心なオートストッパー付き
材質黄銅
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。
既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。
バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
仕様バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
ねじサイズG1/2
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。
既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。
バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
吐水位置が高くなるので流し広々、浄水器の取付けも可能なツル首型パイプです。単水栓や混合栓の補修にご使用ください。ほとんどのメーカーに取付け可能です。
泡を含んだ水流で水ハネを抑えます。
用途水栓のパイプとして
ねじ径泡沫器接続部:M22×1.25、水栓接続部:W26山20
パイプ外径(Φmm)16
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。
適合場所キッチン
取付穴径(mm)33~47
厚さ(mm)5~30
奥行(mm)301
幅(mm)93
高さ(mm)244
質量(g)2300
対応水栓水優先吐水/節湯C1
吐水口泡沫
仕様上面施工、分岐口付混合栓、分岐口360°回転
ハンドル形状リングレバー
取付穴径(Φmm)33~47
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。
適合場所キッチン
取付穴径(mm)35~40
厚さ(mm)5~30
奥行(mm)301
幅(mm)43
高さ(mm)204
質量(g)1800
対応水栓水優先吐水/節湯C1
吐水口泡沫
ハンドル形状リングレバー
仕様分岐口付混合栓
取付穴径(Φmm)35~40
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。
適合場所キッチン
取付穴径(mm)35~39
厚さ(mm)5~30
奥行(mm)301
幅(mm)43
高さ(mm)224
質量(g)2100
対応水栓水優先吐水/節湯C1
吐水口泡沫
ハンドル形状リングレバー
仕様分岐口付混合栓
取付穴径(Φmm)35~39
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
ヘッドが最長1m引き出し可能なので台所シンク隅々まで洗い流せます。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。
適合場所キッチン
取付穴径(mm)35~39
厚さ(mm)5~30
奥行(mm)280
幅(mm)45
高さ(mm)288
質量(g)2600
対応水栓水優先吐水/節湯C1
吐水口シャワー、整流
付属品座金
ハンドル形状リングレバー
ホース長さ(m)1
取付穴径(Φmm)35~39
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプター PT209-13(別売)をご使用ください。
用途キッチンの混合栓として。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
分岐口にバルブを取付ける際は付属の分岐口アダプター(1個付 取付ネジG1/2)を使用します。
用途キッチンの混合栓として。
取付穴径(Φmm)35~40
シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。
食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。
分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35-39
RoHS指令(10物質対応)対応
取付厚(mm)最大30・最小5
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。
【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。
【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。
【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
用途キッチン用の混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)33~40
パイプ長(mm)約260
回転角度(°)吐水パイプ:116
吐水口長さ(mm)260
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。
【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。
【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。
【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
吐水パイプ回転式(116度)
用途キッチン用の水栓として
奥行(mm)301
本体幅(mm)43
本体高さ(mm)244
取付穴径(Φmm)33~40
パイプ長(mm)260
取付ねじG1/2
取付厚(mm)5~30
仕様回転規制:116°
適合場所キッチン
吐水口長さ(mm)260
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)。適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)。<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。
用途SANEIの混合栓の分岐用金具として
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。