配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「混合器 水」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所浴室
商品タイプ壁付タイプ
材質黄銅
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。
また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。
レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。
エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所キッチン
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)167
消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2
感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
最高使用温度(℃)給湯機:60以下
呼び径(mm)13
水栓タイプ混合栓
呼び径給水部:G1/2
単独配管口に取付け、太陽熱温水器で水を温め使用します。
黒バルブは太陽熱温水器に送水する際に使用します。青印の白ハンドルで給水、赤印の白ハンドルで給湯します。
ソーラ専用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。
幅(mm)200
高さ(mm)135
質量(g)2000
奥行(mm)275
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
パイプ長(mm)吐水:170
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】寒冷地仕様。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式
タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
吐水口の内部に浄水カートリッジが内臓されているタイプ今までよりもさらに『エコ&節約機能』にこだわったシリーズ。お湯のムダ使いを防ぐエコ位置クリック
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式
タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切替ができます。
浄水器付き
用途キッチンの混合栓として。
取付穴径(Φmm)35~40
取付可能厚(mm)1~30
対辺(mm)取付ロックナット:46
接続部ねじG1/2
ホース長さ(m)引き出し:1
適合場所キッチン
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】シンク下へもぐらないで取付けできる省施工タイプ。寒冷地仕様。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式
タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1
アズワン品番64-8573-32
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】シンク下へもぐらないで取付けできる省施工タイプ。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式
タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1
アズワン品番64-8573-33
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。
SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。
ネジサイズ:M24X1
泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。
ZM24×1
接続ねじM24×1
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4mあるので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として
厚さ(mm)5~25
適合場所キッチン
コード長さ(mm)ACアダプター:1800
取付穴径(Φmm)35~39
RoHS指令(10物質対応)対応
検知時間(秒)0.5以内
センサー感知範囲約1~5cm
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。
吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として
厚さ(mm)5~25
適合場所キッチン
コード長さ(mm)電池ボックス:650
取付穴径(Φmm)35~39
RoHS指令(10物質対応)対応
検知時間(秒)0.5以内
センサー感知範囲約1~5cm
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用
適合場所洗面・トイレ
使用地区一般
厚さ(mm)5~30
タイプ泡沫吐水
取付穴径(Φmm)23~27
アズワン品番64-8573-34
吐水口長さ(mm)118
商品タイプ台付タイプ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
吐水位置が高くなるので流し広々、浄水器の取付けも可能なツル首型パイプです。単水栓や混合栓の補修にご使用ください。ほとんどのメーカーに取付け可能です。
泡を含んだ水流で水ハネを抑えます。
用途水栓のパイプとして
ねじ径泡沫器接続部:M22×1.25、水栓接続部:W26山20
パイプ外径(Φmm)16
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シンクの下などに後付けでサーモスタットを設置できる。シングルレバー混合栓などにサーモ機能を追加。
付属品ブラケット付
使用場所キャビネットの下などに後付けでサーモスタットを設置できます。シングルレバー混合栓やセンサー水栓などにサーモ機能を追加し、誤って熱湯が出ないように調整します。
ねじサイズG1/2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
洗面器がオーバーフローで、混合栓にポップアップがない場合。
呼び径32
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 ※電池は別売となります。
用途キッチン用の自動水栓です。
適合場所キッチン
使用地区寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥67,880
税込¥74,668
翌日出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
用途キッチン用の自動水栓です。
適合場所キッチン
使用地区寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥67,880
税込¥74,668
翌日出荷
洗面器がオーバーフローで、混合栓にポップアップがない場合。
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。
向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。
通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。
ソーラ・ボイラー併用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。
幅(mm)270
高さ(mm)165
質量(g)3200
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250
奥行(mm)249
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
パイプ長(mm)吐水:170
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。
【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。
【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。
【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
用途キッチン用の混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)33~40
パイプ長(mm)約260
回転角度(°)吐水パイプ:116
吐水口長さ(mm)260
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。
吐水口までの高さが22cmあるので、洗面器に高さがある場合でも干渉せずにご使用いただけます。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
用途洗面の水栓として
呼び13
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~40
取付厚(mm)最大25・最小5
ナット対辺(mm)ロックナット:38
洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。
ポップアップ付きの洗面器にご使用いただけます。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。ポップアップ専用引棒付き。
用途洗面の水栓として
呼び13
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~40
取付厚(mm)最大25・最小5
ナット対辺(mm)ロックナット:38
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【サーモスタット機能】本製品は、サーモスタットの働きで混合栓の温度を一定に保つ混合栓です。
エコセンサー【無意識に節水】
●センサーが手などを感知している間のみ吐水します。
●出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。
●感知距離は約50mmから約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
●安全のため、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)
●エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】
●やかんやおけなどへの水ための場合など、水を出したままにしたい時に便利です。
●手をかざすと、水の出し止めができます。
●水栓に触れずに操作できるので衛生的です。
●感知距離は約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
●安全のために、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)
●出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。
トップライト【LED照明】
●吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の混合栓
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~40
使用環境温度(℃)0~60
止水能力自動止水機能:下面:物体を1分間連続感知した時自動的に止水、上面:連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
使用地区一般地
水質使用可能:水道水
使用水温(℃)0~60(凍結不可)
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
吐水口高さ(mm)108
センサー感知範囲下面:約50~100mm、上面:約10~40mm
検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm
給電方式電源式
給水圧力(MPa)最低水圧0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
水栓タイプ混合栓
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。
【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。
【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。
【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
吐水パイプ回転式(116度)
用途キッチン用の水栓として
奥行(mm)301
本体幅(mm)43
本体高さ(mm)244
取付穴径(Φmm)33~40
パイプ長(mm)260
取付ねじG1/2
取付厚(mm)5~30
仕様回転規制:116°
適合場所キッチン
吐水口長さ(mm)260
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
本製品は、サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には2年いないでも作動しなくなる場合があります。また、同梱の乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
水栓内のセンサーが吐水高下の手を約0.5秒以内で感知します。感知しなくなったら約1秒後に自動止水します。自動止水機能は約1分間連続感知すると自動止水します。
用途洗面・手洗い用の混合栓
仕様DC、AC兼用タイプ、電磁弁/パイロット方式パルス通電開閉弁
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
呼び径R(PT)1/2
電源DC6(アルカリ乾電池単3形×4本)
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)24~26
表示機能(電池切れ)LED<赤>点滅
止水能力1分間連続感知時に自動止水
使用地区一般地
電池寿命56000サイクル以上(100回/日・2年相当)
周囲温度(℃)0~60の屋内
感知距離(mm)50~120(自動感度調節)
検知時間(秒)0.25
吐水口高さ(mm)76
検知距離(mm)初期設定距離 約50~150mmの間に自動調節
洗浄能力手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水
給電方式電池式
給水圧力(MPa)0.05~0.75
水栓タイプ混合栓
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。
キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、
ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。
コントローラーの作動電力はAC100Vです。
停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として
アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。
リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。
停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、
栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。
【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時)
【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時)
【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線)
【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)
用途非接触で吐水できるシステム
長さ(m)中継ハーネス:1
温度(℃)最高給湯:60
コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5
接続給水部:G1/2
周囲温度(℃)0~40
給水圧力(MPa)0.05~0.75
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。