1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)03
最高使用温度(℃)90
ホース外径(Φmm)23
最小曲半径120R
1巻(40m)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03
最高使用温度(℃)90
最小曲半径120R
1巻(10m)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
ホース外径(Φmm)23
最小曲半径120R
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
取付ねじ径(inch)G1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げR最小:120
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
最小曲げ半径(mm)120
最高使用温度(℃)80
外径(mm)22
内径(mm)13
1本
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用
内径(Φmm)10
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)16
最高使用温度(℃)80
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用
使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)
最高使用温度(℃)95
最小曲げ直径(mm)150R
1巻(50m)
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。