9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ 材質黄銅 接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
799 税込879
欠品中

SANEI製巻ベンリーカン(T19)用ナット。ネジサイズ:G1/2、穴径:17mm。SUS304。
材質SUS304 めねじサイズG1/2 穴径(mm)17 ねじサイズG1/2
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

形状は横長で、シンプルなデザイン。 取付ビス頭が見えない優れた仕様です。 タッピンねじ 直径4mm×35mm 2本付き 皿小ねじ M5×10 1本付き
用途タオル掛けとして。 幅(mm)208 高さ(mm)110 質量(g)300 奥行(mm)54 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×54×110
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管32mmに適合しています。ネジ径:G1 1/4
用途ロータンク用のナットとして ねじ径G1 1/4
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管38mmに適合しています。ネジ径:G1 1/2
用途ロータンク用のナットとして ねじ径G1 1/2
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【おねじ仕様】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構付き 「品確法 維持管理対策等級3」に対応 R1/2ねじ接続 ※外径31mm未満のツギテをご使用ください。
用途水道用コンセントとして 接続ねじR1/2 適合壁厚(mm)15・12.5・9.5
1台
9,598 税込10,558
翌日出荷

傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.0mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として 奥行(mm)40 本体幅(mm)40 本体高さ(mm)88 適合パイプ径(Φmm)38 適合パイプ厚(mm)1 最大荷重(kN)9.8
1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

天井配管用、オートストッパー付、「品確法 維持管理対策等級3」に対応、壁厚12.5mmと9.5mmに対応。
仕様水撃低減機構付、おねじ仕外径31mm未満のツギテをご使用ください。R1/2ねじ接続。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷