配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「EPDM 3mm」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして
材質ステンレス鋼、EPDM
色ブラック・シルバー
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
【ウルトラファインバブル発生装置内蔵】シャワー板内部に発生装置を搭載。スマートで軽量なRAINYの持ち味を活かしながらウルトラファインバブル機能を搭載しました。ウルトラファインバブルを含んだ極細水流の力でシワの間や毛穴の奥の汚れもすっきりと洗い流します。【節水率 約40%・年間節約金額 約20,100円】節水設計で、約40%もの高い節水効果があります。【水の勢いパワーアップ】わずか0.3mmという極小サイズの穴を227個配置。浴び心地を追求した独自の配列で、肌をなでるようななめらかさと力強い勢いを両立させました。RAINYシリーズ内でもトップクラスのしっかりした水流で、水圧が低くてお困りのご家庭でも勢いがアップします。【ほとんどのメーカーに対応】。そのまま取り付けられるメーカー《SANEI ・TOTO ・LIXIL(INAX)バランス釜以外 ・KAKUDAI ・TBC ・YUKO ・ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品 ・MYMの一部製品》 。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK ・MYM(太ホース) ・ガスター(東京ガス) ・LIXIL(INAX)バランス釜 ・リンナイの一部製品》 。別売のアダプターで取り付けできるメーカー:品番 PT250-9 《リンナイの一部製品 ・ミズダニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品(そのまま取り付けできない場合)》
用途シャワーヘッドとして
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDM
色ホワイト(ブルーリング)
質量(g)190
幅(cm)7.6
長さ(cm)19.7
仕上ポリッシュ
最高使用温度(℃)60
使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ハンドルは、濡れた手でも回しやすいデザイン。心地よさと節水効果にこだわったシャワーヘッド。0.3mmの穴径で、強めの水流を実現。束上の水流で、しっとりなめらかな肌あたり。節水効果 約40%
材質本体:黄銅、ABS、POM、NBR、SUS304シャワーヘッド:ABS、EPDM、POM、ステンレス鋼、
幅(cm)25.4
ホース長さ(m)【シャワーホース】1.6
高さ(cm)5.7
奥行き(cm)9.6
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。