流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじG1-1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。
SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。
ネジサイズ:M24X1
泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。
ZM24×1
接続ねじM24×1
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径M20X1
取付ねじM20×1
パイプ形状Sパイプ
【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。
【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較
全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。
【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして
付属品M24×1めねじ用アダプター付
材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)
色シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)
最高使用温度(℃)60
使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。
対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
洗いやすい、シャワー吐水。
広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。
約60%の節水効果があります。
水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。
ネジサイズM22×1.25。
パッキン2個付属。
ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。
幅(mm)25
高さ(mm)22
質量(g)35
奥行(mm)25
接続ねじM22×1.25
ねじサイズM22×1.25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シンプルなデザインのため、雰囲気を選ばずご使用いただけます。
取付ビス頭が見えない優れた仕様です。
タッピンねじ 直径4mm×35mm 4本付き
皿小ねじ M5×10 2本付き
用途タオル掛けとして。
幅(mm)436
高さ(mm)47
質量(g)448
奥行(mm)54
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)436×54×47
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
形状は横長で、シンプルなデザイン。
取付ビス頭が見えない優れた仕様です。
タッピンねじ 直径4mm×35mm 2本付き
皿小ねじ M5×10 1本付き
用途タオル掛けとして。
幅(mm)208
高さ(mm)110
質量(g)300
奥行(mm)54
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×54×110
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
丸パイプ(ネジなしパイプ)に泡沫ネジをつけるアダプター
泡沫ネジ(M22X1.25)は泡沫器・浄水器など取付可能です。
材質黄銅
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ)
広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。
吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度)
約60%の節水効果。
一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。
泡沫部分はネジ式で取り外し可能。
パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ
仕様泡沫器のねじ:M22×1.25
接続部ねじ山26W20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ直径(Φmm)16
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
自在水栓用のパイプ。(下向きパイプ)
広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。
吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度)
約60%の節水効果。
一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。
泡沫部分はネジ式で取り外し可能。
パイプ直径:16mm、パイプ取付部のねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ
仕様泡沫器のねじ:M22×1.25
接続部ねじ山26W20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ直径(Φmm)16
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。交換目安は約3か月。
外ネジ式泡沫水栓(M22×1.25)はそのまま取付け、内ネジ式泡沫水栓
(M24×1)は付属のアダプターで取付け可能。
洗い物に便利なシャワーの切り替え機能付き。
シャワーで洗うと、短時間で効率的に洗え、節水効果も期待できます。
すすぎや食器洗い機の予備洗いに便利です。
5重のろ過構造でゴミや鉄、さび等をカットします。
用途パイプに取り付ける浄水器として
幅(mm)61.5
高さ(mm)77
質量(g)60
奥行(mm)48
最高使用温度(℃)45
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水栓のパイプの先端に取り付けて分岐します。レバーをひねって分岐します。吐水口径16・19mmや泡沫器用ネジ付き(M22X1.25)パイプにもアダプターで取り付け可能。
材質ポリアセタール
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
取付ねじ径(inch)G1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げR最小:120
通常よりも少し長めの1.8mホース。
シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します!
シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。
爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。
対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等
使用水圧:0.05MPa~0.75MPa
最高使用温度:60度
シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2
水栓側ネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。
色マットホワイト
ホース長さ(m)1.8
最高使用温度(℃)60
取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。
キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、
ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。
コントローラーの作動電力はAC100Vです。
停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として
アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。
リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。
停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、
栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。
【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時)
【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時)
【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線)
【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)
用途非接触で吐水できるシステム
長さ(m)中継ハーネス:1
温度(℃)最高給湯:60
コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5
接続給水部:G1/2
周囲温度(℃)0~40
給水圧力(MPa)0.05~0.75
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
SAN-EI製シャワーホースにKVK社製シャワーヘッドを接続するアダプター
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:M22X2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ホースの折れの心配がないラセンタイプ。
仕様アダプターなし、ホース長さ1.6M、接続部ネジサイズ:G1/2
材質ステンレス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ガスター社製混合栓に三栄水栓製シャワーホースを接続するアダプター
材質黄銅
ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M22X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
¥549
税込¥604
欠品中
材質SUS316L
呼び13
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm
長さ(mm)2000
長さ(m)2
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
ミズタニ、リンナイ、ノーリツ社製シャワーホスにSAN-EI製シャワーヘッドを接続する場合のアダプター
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:M23X1.5
1個
¥529
税込¥582
翌日出荷
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。
約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感
でお知らせ。
スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円)
ホース引き出し1.1m
ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で
汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。
吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。
上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途壁付のシングルシャワー混合栓
接続部ねじG1/2
適合場所台所
ホース長さ(m)引き出し:1.1
取付穴径(Φmm)35~39
取付可能厚(mm)5~30
取付穴径(mm)35~39
大阪ガス社製混合栓にSAN-EI製シャワーホースを接続する際に使用
材質黄銅
ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M23X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ガスター社製シャワーホースにSANーEI製シャワーヘッドを接続するアダプター
材質黄銅
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:M22X1.5
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。