特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。 おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

角度が調節ができるシャワーヘッド。 直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのブラック調。
接続部ねじ(G)1/2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様節水水栓、クリック、エアーEシャワー 規格JIS ホース長さ(m)シャワー側/1.8、混合栓側 1
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地 マットブラック 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)37~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)37~40
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

ワンホール混合栓
仕様節水水栓、ナット式、フレキ、ポップアップなし、ゴム栓なし 厚さ(mm)5~25 規格JIS 足径(Φmm)(取付)35 取付穴径(Φmm)37~40 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI自動水栓
エコ商品
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途手洗い用の水栓として 適合場所洗面・トイレ 取付穴径(Φmm)23~26 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)124 吐水口高さ(mm)240 給電方式コンセント式
1個ほか
63,980 税込70,378
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)