絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(10)
  • SMC(5,859)
  • RS PRO(440)
  • Festo(270)
  • CKD(100)
  • セキスイ(69)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(66)
  • ミヤコ(57)
  • エスコ(42)
  • HSバルブ(40)
  • PISCO(ピスコ)(25)
  • 日東工器(18)
  • 吉年(17)
  • 関西化工(17)
  • ノーブランド(16)
  • Georg Fischer(12)
  • アイエス工業所(12)
  • NACHI(不二越)(10)
  • 共立機巧(9)
商品レビュー
  • 以上(15)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • pvc
  • pvcホース
  • pvcニップル
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールタップ弁体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップ弁体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1個
翌日出荷
SANEI製ロータンクボールタップ専用の止水栓部です。【適合品番】V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番【材質】ポリアセタール
用途ボールタップ弁体として材質ポリアセタールホワイト質量(g)10幅(cm)1.4適合品番V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番高さ(cm)4.2縦(cm)1.4
シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
用途キッチン用の混合栓として適合場所キッチン取付穴径(Φmm)33~40パイプ長(mm)約260回転角度(°)吐水パイプ:116吐水口長さ(mm)260
シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で分岐する事が出来ます。水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。 湯側、水側、同時に分岐が可能です。分岐部分が360度回転するので、使い勝手の良い位置で給水・給湯が可能です。 分岐コック1個付きとなります。湯・水両方を分岐する場合、SANEI品番:PV275TV-13(食器洗い機用バルブ)が追加で必要となります。また、ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。(SANEI品番:PT3320・T2810-13) 本体取付後、水栓のレバー位置が約105mm高くなります。また、初期状態は水分岐仕様です。湯側分岐の場合は、分岐コックの差替えが必要です。
用途SANEI製の混合栓を分岐させるアダプターとして適合品番K87101JV-13・K87101JV-U-13・K87101JV-1.8-SA・K87101JK-13・K87101JK-U-13・K87101JV-13-TW・K87101E1J-RJ・K87101EJV-R20-RJ・K87101E1JK-RJ・K87101EJ-NAS・Q-87101E1JV-SN・K87101EJK-NAS・Q-87101E1JK-SN
シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 吐水パイプ回転式(116度)
用途キッチン用の水栓として奥行(mm)301本体幅(mm)43本体高さ(mm)244取付穴径(Φmm)33~40パイプ長(mm)260取付ねじG1/2取付厚(mm)5~30仕様回転規制:116°適合場所キッチン吐水口長さ(mm)260
節水コア SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コアSANEI(旧:三栄水栓製作所)
569税込626
1個
翌々日出荷
パイプに付けるだけで、節水。(節水効果約30%) パイプ外径16mm(SANEI社製)に合います。
用途パイプに取り付けて節水幅(mm)15高さ(mm)8質量(g)9奥行(mm)15取付可能パイプ径(Φmm)16
食器洗い機用バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)食器洗い機用バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
食器洗い機や浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます 万一ホースが外れても安心なオートストッパー付き
材質黄銅
調圧弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)調圧弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。 一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。 混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
仕様【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)材質ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼最高使用温度(℃)60
PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PVCボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コア付逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)コア付逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、塩化ビニル・ポリエチレン・ライニング鋼管用タイプ形状ストレート接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ポップアップ引棒 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ引棒SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途K5710NPV、K5710NPK本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用適合K5710NPV、K5710NPK用全長(mm)505棒径(Φmm)4
浄水器接続用化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水器接続用化粧バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
主に浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです。 セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます。
用途キッチン用呼び13仕様セラミック適合内径8mmホース用
ストップバルブハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップバルブハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト 焼付塗装適合三栄水栓製V30-13、V30-20用
逆止アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,898税込4,288
1袋(2個)
当日出荷
逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。 ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
材質黄銅
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引き棒付。 ナット式、銅管で接続するタイプ。
用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、節水
ロータンクボールタップ本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクボールタップ本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
手洗い付きロータンク用。
用途トイレ用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75
ロータンク連結ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク連結ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。
用途トイレ用セット内容透明ホース1本、パッキン2種類材質ポリエチレン
ロータンクボールタップ本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクボールタップ本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
手洗い付き、平付き、手洗い無しのロータンクに使用できます。洗い落とし式、サイフォン式、サイフォンゼット式に使用できます。
用途トイレ用仕様PV46-XF、PV45F兼用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75
ロータンクボールタップ本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクボールタップ本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷
手洗い無しロータンク用。
用途トイレ用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75
定流量弁コア SANEI(旧:三栄水栓製作所)定流量弁コアSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合PV722F、V723F、V721F、V725F材質(本体)ポリアセタール
定流量ソケット(シャワー用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)定流量ソケット(シャワー用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
シャワー混合栓本体とシャワーホースの間に取付。 12L用定流量弁コア付。
材質黄銅
逆止弁ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止弁ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
逆流を防止。バルブより先の二次側に使用。
材質黄銅
万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCユニット取出しソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ユニット取り出し金具と水栓ソケットを一体にしたものです。
用途HI PVパイプ用仕様床穴開寸法/38mm共通ビス付材質塩化ビニル樹脂寸法H(mm)51寸法D(Φmm)31寸法d(Φmm)24
横形ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
用途水洗トイレ用材質青銅材質(玉)ポリエチレン寸法L(mm)295寸法H(mm)120ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)35使用圧力(MPa)0.1~0.74寸法L2(mm)25最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
主にハイタンク用。
用途水洗トイレ用材質青銅材質(玉)ポリエチレン寸法L(mm)300寸法H(mm)100ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)34使用圧力(MPa)0.1~0.49最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
ロータンクポリ玉セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクポリ玉セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
翌日出荷
ロータンクポリ玉セット
用途水洗トイレ用材質ポリエチレン最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
立形ロータンクボールタップ。下給水用
用途水洗トイレ用材質青銅材質(玉)ポリエチレン使用圧力(MPa)0.1~0.74最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途水洗トイレ用適合本体TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.74最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途手洗なしロータンク用材質青銅材質(玉)ポリエチレン最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
補助水管付ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)補助水管付ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
用途水洗トイレ用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.74最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
ロータンク手洗ノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク手洗ノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
用途水洗トイレ用ねじ径PJ1/2
pva特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら