ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
セブンハンドルホワイトSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ビス・各メーカー適合アダプター(4種)・湯/水用キャップ付き材質ABS樹脂色(キャップ)青・赤
ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付材質ABS樹脂
クリスタルハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き材質メタクリル樹脂色(キャップ)青・赤
ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用カラーリング付材質亜鉛ダイカスト
サークルレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き材質ABS樹脂
ハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
おもに2ハンドル混合栓の補修用に使用するハンドル。湯・水用キャップ各1個付きで湯側・水側どちらでも使用で可能。付属のアダプターとビスを使用することで、他メーカーの水栓にも取付け可能。
付属品ハンドルアダプター付、湯・水用キャップ付材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×55(パックサイズ)色(キャップ)青・赤
ミルキーハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き材質メタクリル樹脂色(キャップ)青・赤
クロスハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
高級感のあるおしゃれな金属製ハンドル。指がかかりやすく、回しやすいハンドルです。アダプター付きでほとんどのメーカーに対応します
CPサークルレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付材質亜鉛ダイカスト
角クリスタルハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付材質メタクリル樹脂色(キャップ)青・赤
スイングレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
おしゃれなかたちの蛇口レバー。湯部に引っかけたり、手のひらで押すなど回しにくいハンドルもラクラク開閉。
材質PCTA樹脂付属品他メーカー対応アダプター4個付き
クロスハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
指かかりを深く大きくあしらっているので軽く回す事ができます。手のひらや手の甲、こぶしでも回す事が可能。
材質メタクリル樹脂付属品他メーカー対応アダプター4個付き
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。
用途分岐用の止水栓として文字色ハンドル:青RoHS指令(10物質対応)対応
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。
JIS規格商品。
袋ナット回転式。
用途止水栓として奥行(mm)301本体幅(mm)43本体高さ(mm)244ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)
はぶらしホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
吸盤で好きな位置につけられる、まあるいはぶらしホルダー。スリット付だから水切れが良い。中の仕切りを外せば小物入れとしても使用可能
仕様はぶらしが4本収納可能耐熱温度(℃)60耐荷重(g)600
サーモデッキシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300グリーン購入法適合
サーモデッキシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240グリーン購入法適合
保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980~税込¥24,178~
1巻(25m)ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム最高使用温度(℃)95
サーモデッキシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)200吐水口長さ(mm)200グリーン購入法適合
給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途止水栓用ねじサイズR1/2材質銅呼び径13パイプ外径(Φmm)20.6
バランス型ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980~税込¥27,478~
1巻(25m)
14日以内出荷
耐候性なし保温材付き
種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム適合パイプ呼び径16A長さ(m)25最高使用温度(℃)95呼び径(A)16A
吊下げシャワー接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
R1/2ネジをG1/2ネジに変換。シルバー調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
吊下げシャワー接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
パッキン類PILLAR(旧:日本ピラー工業)税込¥10,228¥9,298