配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「dp」の検索結果
特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。マットブラックなので、浴室をモノトーンな印象に。
用途浴室の混合栓として
取付寸法(mm)120~200
取付穴径(Φmm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
床排水式の場所に使用。
S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。
排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。
形状Sトラップ
H740・H7610・H750・H310用の化粧キャップです。排水部分を化粧するためのキャップです。
用途排水栓用のキャップとして
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。
おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
壁排水式の場所に使用。
S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。
排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。
形状Pトラップ
オーバーフローのない手洗器用です。水溜はできません。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
用途排水栓用のキャップとして
挟み能力(mm)~25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
オーバーフロー用のポップアップ栓です。ヘアキャッチャー付きなので、洗髪後の頭髪や小物の落下を受け、パイプづまりを防止します。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
用途オーバーフロー用のゴミ受けとして
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
マットブラックの化粧バルブです。デザインもシンプルなので、モノトーンでオシャレな印象に。ハンドル360°回転
用途流量や圧力を調整する際に使用します。
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
定流量機能付(約5L/min)で水ハネが少ない泡沫吐水タイプの立水栓です。水流に気泡を含ませた使用感のやさしい泡沫吐水で水ハネを抑えます。止水部には耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用しています。レバーを上下することでワンタッチで吐水・止水が出来ます。JIS規格商品
用途洗面の混合栓として
仕様(定流量機能付)約5L/min
材質セラミック
対辺(mm)(取付ロックナット)36
取付穴径(Φmm)33~35
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)33~35
1台
¥51,980
税込¥57,178
90日以内出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途手洗い用の水栓として
適合場所洗面・トイレ
取付穴径(Φmm)23~26
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)124
吐水口高さ(mm)240
給電方式コンセント式
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)
小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.5・動作時:最大4
呼び13
適合場所洗面・手洗い場
取付穴径(Φmm)24~26
使用地区一般地
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
ナット対辺(mm)ロックナット:36
角度が調節ができるシャワーヘッド。
直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。
シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。
高級感のある艶消しのブラック調。
接続部ねじ(G)1/2
排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は20mmまで。
壁排水式の場所に使用。
ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。
排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。
形状ボトルトラップ
SANEI製回転シャワーヘッド(S1040F、S1045)用のアーム。
オーバーフローのない手洗器用の排水栓です。機能:ヘアーキャッチャー付き
用途洗面用排水栓として
材質銅、PE、SUS304、シリコンパッキン
色マットブラック
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。
用途排水トラップの上部として
挟み能力(mm)28~37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は28~37mm。
壁排水式の場所に使用。
ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
用途オーバーフロー(アフレ)のある手洗器用のトラップ。
形状ボトルトラップ
横棒(mm)ポップアップ:300
外径(Φmm)排水栓:54
オーバーフロー用の横穴排水栓です。ふたを手で押し込むと水を溜めることができます。機能:ヘアーキャッチャー付き
用途洗面用排水栓として
その他【挟込】30~53
材質銅、SUS304、PE、シリコンパッキン、NBRゴムパッキン
色マットブラック
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
マットブラックの止水栓座金です。呼び13水栓用です。
用途止水栓用の座金として
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
定流量機能付き(約5L/min)の立水栓です。空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水です。耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用した水栓です。マットブラックなので、モノトーンな空間を演出します。
用途洗面用の水栓として
RoHS指令(10物質対応)対応
【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。
【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。
【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》
付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
用途お風呂のシャワーヘッドとして
色レイニーメタリック
ねじ径G1/2
取付ネジ径G1/2
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
ホースが1m引き出せるので、お掃除や洗髪に便利です。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。
用途洗面用の混合栓として
色マットブラック
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~38
使用地区寒冷地用
ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
マットブラックの止水栓本体です。
ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。
ねじ径床接合部:R1/2
接続部ねじ配管:PJ1/2
1個
¥16,980
税込¥18,678
100日以内出荷
壁埋込タイプの洗面混合栓です。マットブラックでおしゃれな空間に。
用途洗面用の混合栓です。
穴径(Φmm)32~34(水栓)/38~40(ハンドル)
適合場所室内
パイプ長(mm)250
吐水口長さ(mm)250
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。
スライドバー使用距離は780mmで、シャワーフックは上下移動可能。
シャワー位置を自由に動かせます。
家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、足元を
温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。
シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドをにぎり、
前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。
用途上下移動可能なシャワー掛け具として
長さ(mm)バー:780
幅(mm)160
高さ(mm)828
質量(g)630
奥行(mm)80
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
マットブラックのフレキチューブなので、配管部分が見える洗面台でもおちつきのあるおしゃれな雰囲気に仕上がります。
パッキン付き
用途配管接続のフレキとして。
最大使用水圧(Mpa)0.75
最高使用温度(℃)80
接続部ねじG1/2
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引棒付き。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地
色マットブラック
対辺(mm)取付ロックナット:38
取付穴径(Φmm)35~40
取付可能厚(mm)5~25
取付穴径(mm)35~40
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
ワンホール混合栓
足径(Φmm)(取付)35
取付穴径(Φmm)35~40
厚さ(mm)5~25
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
仕様節水水栓、ナット式、フレキ
規格JIS
マットブラックなので、おしゃれな空間に。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
用途洗面用の混合栓として
色マットブラック
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)37~40
使用地区寒冷地用
ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。
スライドバー使用距離は1000mmで、フックは上下移動可能。
シャワー位置を自由に動かせます。
家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、
足元を温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。
シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドを
にぎり、前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。
用途上下移動可能なシャワー掛け具として
長さ(mm)バー:1000
幅(mm)160
高さ(mm)1048
質量(g)660
奥行(mm)80
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
マットブラックなので、おしゃれな空間に。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
用途洗面用の混合栓として
色マットブラック
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)37~40
使用地区一般地用
ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
columnシリーズ混合栓。スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
使用地区寒冷地
色マットブラック
対辺(mm)取付ロックナット:36
取付穴径(Φmm)33~35
取付可能厚(mm)5~30
取付穴径(mm)33~35
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
ワンホール混合栓
足径(Φmm)(取付)32
取付穴径(Φmm)33~35
厚さ(mm)5~30
ナット対辺(mm)(取付ロック)36
仕様節水水栓、ナット式、銅管、ポップアップなし、ゴム栓なし
規格JIS
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地
色マットブラック
対辺(mm)取付ロックナット:38
取付穴径(Φmm)35~40
取付可能厚(mm)5~25
取付穴径(mm)35~40
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ワンホール混合栓
仕様節水水栓、ナット式、フレキ
厚さ(mm)5~25
規格JIS
足径(Φmm)(取付)35
取付穴径(Φmm)35~40
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
用途止水栓用の給水管として
長さ(mm)250
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様節水水栓、クリック、エアーEシャワー
規格JIS
ホース長さ(m)シャワー側/1.8、混合栓側 1
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:300mm
用途止水栓用の給水管として
長さ(mm)300
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地
色マットブラック
対辺(mm)取付ロックナット:38
取付穴径(Φmm)37~40
取付可能厚(mm)5~25
取付穴径(mm)37~40
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
ワンホール混合栓
仕様節水水栓、ナット式、フレキ、ポップアップなし、ゴム栓なし
厚さ(mm)5~25
規格JIS
足径(Φmm)(取付)35
取付穴径(Φmm)37~40
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。