配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「vu管」の検索結果
関連キーワード
壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
材質塩化ビニル樹脂
形状ニップル
種類樹脂管用継手
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質ABS樹脂
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質EPDM
使用温度(℃)60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様床フランジ 大便器用
材質ABS樹脂
用途VP40・50、VU50用、ジャバラホース用
適合VP40 、VP50、VU50用 、波紋管軟管用
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)68
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
小便器設置の際の排水管との接続部。
ステンレスボルト付き、VU、VPパイプ兼用。
適合呼び50配管用
材質ABS樹脂
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
VU、VPパイプ兼用角型目皿
適合可用于 VP 和 VU 管道
材質黄銅、ABS樹脂
材質(本体)黄銅、ABS樹脂
寸法H(mm)25
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径25mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:26.2
ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び50の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
外径B(Φmm)70
仕様裏面接着テープ付
材質EPDM
ステンレス製の網により虫などの侵入を防ぐ排水トラップ
排水受け部のメッシュ網でごみが排水管に流れるのを防止します。
アダプターが付いており、付け外しする事でVP・VUパイプのどちらにも対応可能。
用途洗濯機用排水として。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。