6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど 形状フランジ 規格JIS フランジタイプ差込式 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
特価
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状フランジ グレー 規格JIS 最高許容圧力(MPa)1.0(20℃) 最高使用温度(℃)50 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスロンTSフランジ
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 材質硬質塩化ビニル(PVC) サイズ(A)125 呼び径5B【塩ビ管】125 呼び径(B)5 穴数8 呼び径(A)125 ボルト穴数8 最高使用温度(℃)60 内径(mm)125 使用圧力(kPa)10
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。 トラスコ品番322-8070 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)3 呼び径(B)4 呼び径(A)100 ボルト穴中心径(C)(Φmm)175 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)19 外径(mm)208 内径(mm)106 RoHS指令(10物質対応)対応 使用圧力(kPa)10
1枚
999 税込1,099
当日出荷

樹脂製のボールバルブです。本体・部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新、左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。 トラスコ品番850-5815 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、Oリング:EPDM タイプ【接着受口】TS式 使用温度範囲(℃)0~50 寸法L(mm)166 呼び径【塩ビ管】30 最高使用圧力(MPa)1 流体温度(℃)0~50 H(mm)101
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

耐食性にすぐれ、軽量でコンパクトなプラスチックバルブです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新。左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、Oリング:EPDM 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1 流体温度(℃)最大50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)