絞り込み
ブランド
  • パーカーハネフィン
  • モノタロウ(411)
  • SMC(210,836)
  • エスコ(7,452)
  • コガネイ(5,616)
  • RS PRO(3,632)
  • Festo(3,547)
  • カクダイ(3,158)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,115)
  • CKD(3,089)
  • INAX(LIXIL)(2,210)
  • KVK(2,081)
  • TOTO(2,040)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,780)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,608)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,116)
  • ParkerTAIYO(920)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(901)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル) パーカーハネフィン中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル)パーカーハネフィン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEバルブ種類ボールバルブ
中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル) パーカーハネフィン中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル)パーカーハネフィン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(本体)黄銅/Niメッキ使用温度範囲(℃)-20~150(但し凍結での使用はできません)最高使用圧力(MPa)4接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状蝶形材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フルボア ボールバルブ SUS316(レバーハンドル) パーカーハネフィンフルボア ボールバルブ SUS316(レバーハンドル)パーカーハネフィン(5件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)6.9材質(ボール)SCS14(SUS316)材質(キャップ)SCS14(SUS316)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316、(パッキン)強化PTFE材質(ハンドル)SCS304材質(ナット)SUS304材質(ボディシール)強化PTFE材質(ワッシャー)(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ソレノイドバルブコイル パーカーハネフィンソレノイドバルブコイルパーカーハネフィン
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Parker ソレノイドParker ソレノイドコイルは、主に空気圧アプリケーション内のソレノイドバルブで使用されます。もう 1 つの一般的な用途は、作動油の流れを開始、停止、または指示することです。それらは攻撃的な条件および変動の温度で抗し、作動するように作成され、設計されている。特長及び利点この Coil は交換用ソレノイド Coil として理想的です 耐久 Durable ( 耐久性 )、耐摩耗性のある素材で構成されてい P2F シリーズ コイルはエナメル銅線で巻線され、温度インデックス 1800C、クラス F 絶縁( 1550 C )で熱可塑性樹脂に封入されている 適切なコネクタと適切なガスケットを装着した場合、IP65 を保護する詳細情報.ソレノイド Coil は、ソレノイドバルブが磨耗したり、機能しなくなったりしたときに、油圧システム内で交換する必要があります ソレノイドが電磁式であることをご存知でしたか金属製のコアを囲む、しっかりとした金属製 Coil で構成されています ソレノイド Coil は、パイロットバルブを開閉する低電力スイッチとして最も一般的に使用されており、接続されたピストンに圧力を加えることによってメインバルブも制御する
仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:410-583アズワン品番65-7915-96
コンパクトボールバルブ パーカーハネフィンコンパクトボールバルブパーカーハネフィン(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
コンパクト・省スペース設計が可能です。 本体のクロムメッキ処理が腐食の進行を阻止します。 ステム部を安全のため吹き抜け防止構造を採用。 コンパクトで使いやすい蝶形ハンドル採用。 切替位置がハンドルで容易に確認できます。非シリコングリス使用。
最高使用圧力(MPa)3寸法E(mm)22.5材質(ボール)黄銅/Crメッキ使用流体空気、ガス、油、他ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)ナイロン材質(リテイナーナット)黄銅/PTFE材質(ボディシート)PTFE材質(リテイナーシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
空圧タイマ Parker PRTシリーズ パーカーハネフィン空圧タイマ Parker PRTシリーズパーカーハネフィン
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
すべてのロジックユニットは、別売りの個別の2又は3ポートベースに取り付ける必要があります。 ロジックユニットには入力(緑)及び出力(赤)の圧力インジケータがあり、該当信号の状態が示されます。 ユニットにはあらゆるタイプのベース取り付け用のキャプティブねじが付属し、シーリングOリングは各ユニットの底にあります。 タイマモジュール ソレノイドコイル/コア、動作スプリング、タイミングディスク、フィルタ、ダイアフラムから構成される空圧式タイマです。 通電するとコアがコイル内に移動し、ダイアフラムに圧力がかかります。 ダイアフラムはトップのチャンバに移動し、タイミングディスクを通じて空気が排出されます。 ニードルバルブを調節することにより、遅延を調節できます。 高い信頼性 長い寿命
ニードル弁 パーカーハネフィンニードル弁パーカーハネフィン
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
「V」シリーズニードルバルブ プロセス制御、発電、計装用途におけるポジティブリークタイト遮断及び調整用 圧力定格: 5000 psig (345バール) 本体材質: ASTM A182タイプF316 動作温度範囲: -54 → +232 ℃ ブラントステム先端(30 °)で隔絶と粗い流量制御 PTFE製ステムシール
エア ルブリケータ Parker P31シリーズ パーカーハネフィンエア ルブリケータ Parker P31シリーズパーカーハネフィン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ルブリケータ P31シリーズ空圧ルブリケータです。Legris P31シリーズの空圧エアプレパレーション機器と完全に互換性があります。 内蔵ポート付きのモジュラ設計 頑丈で軽量なアルミ製 幅広い空気流量に比例したオイル供給 指先でのきめ細かいラチェット制御で油滴率を調整可能 片手操作でカートリッジを簡単に取り外し可能 確実なバヨネットラッチにより、正しい安全な取り付けを実現 プラスチック製 / 金属製ボウルのオプション
仕様●メーカーシリーズ:P31●ポートの接続:BSPP 1/4●最大流量率:40SCFM●ドレインタイプ:なし●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●ポート接続ネジ規格:BSPP●最高使用圧力:17バール●動作温度 Max:+65.5℃●動作温度 Min:-10℃●ボール材料:アルミ●RoHS適合状況:適合●コード番号:867-5706アズワン品番68-4150-84
油圧フィルタ EPF >160L/min 1インチ パーカーハネフィン油圧フィルタ EPF >160L/min 1インチパーカーハネフィン
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
用途: デッキと移動クレーン フォワーダ 油圧プレス 船舶用ステアリングユニット 電源パック 油圧ショベル ハーベスタ スタッカーに到達します キャスター付きローダ 穴開け装置 産業用電源ユニット 風力タービン 埃、砂、ほこり、金属などでできた油圧回路や機械の損傷を防止 します。必要なメンテナンス間隔をあけて時間を延ばし、運用コストを削減し、装置 / 機械の全体的な動作寿命を延ばします コンパクトなフィルタ設計により、従来のインライン油圧フィルタと比較して、500 mm を超えるスペースを節約できます 特許取得済みのろ過技術を使用した再利用可能なエレメントコアにより、再利用不可エレメントを使用した従来のフィルタと比較して、廃棄物を最大 50 % 削減できます 「賢い」設計により、設置ミスの可能性が最小限に抑えられます オプションの逆流を装備することもできます。このバルブアセンブリは、エレメントエンドキャップに組み込まれており、逆流状態でフィルタメディアを絶縁します。 純正製品を使用して機器 / 機械を保護することを保証するための保護されたアフターマーケット。 OEM ブランド ( ラベル ) の機会を提供します 高効率の Quantμ mfiber ガラス媒体により、粒子の捕捉能力と汚れの保持能力が向上します。 流量:最大 700 L/min ( 185 GPM ) 定格圧力 - 最大 450 bar ( 6、500 psi ) フッ素炭素又はニトリルのシール材(鉱物、植物油、一部の合成オイルでの使用に最適) 動作温度範囲(シール材による): -40 → +120 ℃ ( 0 → +250 ° F ) 視覚プラグ、電気プラグ、スチールプラグなど、さまざまなインジケータタイプを用意しています
仕様●メーカーシリーズ:EPF●最大流量率:>160L/min●接続ネジ:G 1●最高使用圧力:450バール●ネジ規格:SAE●スレッドサイズ:1インチ●動作温度 Max:+100 (Nitrile)℃, +120 (Fluorelastomer)℃●動作温度 Min:-20 (Fluorelastomer)℃, -40 (Nitrile)℃●コード番号:186-3447アズワン品番65-7967-64
7770 04 00 パーカーハネフィン7770 04 00パーカーハネフィン
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3000 71 00 パーカーハネフィン3000 71 00パーカーハネフィン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
1025U12R08 パーカーハネフィン1025U12R08パーカーハネフィン
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1025U10 01 パーカーハネフィン1025U10 01パーカーハネフィン
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1025U08 04 パーカーハネフィン1025U08 04パーカーハネフィン
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1025U06 04 パーカーハネフィン1025U06 04パーカーハネフィン
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1025U06 01 パーカーハネフィン1025U06 01パーカーハネフィン
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1025U04 01 パーカーハネフィン1025U04 01パーカーハネフィン
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1025P08 02 パーカーハネフィン1025P08 02パーカーハネフィン
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
GREENRoHS指令(10物質対応)対応
1025P06 05 パーカーハネフィン1025P06 05パーカーハネフィン
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
YELLOWRoHS指令(10物質対応)対応
1025P06 02 パーカーハネフィン1025P06 02パーカーハネフィン
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
GREENRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手 パーカーハネフィンワンタッチ継手パーカーハネフィン
1ケース(10個)
欠品中
形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気最高使用圧力(MPa)2ねじの種類(おねじ)M管接続口径M12×1.5使用温度範囲(℃)-20~80ねじ規格ミリサイズ