絞り込み
ブランド
  • パーカーハネフィン
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,562)
  • エスコ(3,268)
  • カクダイ(3,248)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,044)
  • CKD(2,547)
  • TOTO(2,280)
  • KVK(2,251)
  • INAX(LIXIL)(2,087)
  • PISCO(ピスコ)(1,859)
  • ミヤコ(1,217)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,043)
  • 千代田通商(980)
  • GAONA(ガオナ)(929)
  • ParkerTAIYO(867)
  • セキスイ(804)
  • SK11(759)
  • オンダ製作所(664)
  • TRUSCO(647)
  • 工進(578)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル) パーカーハネフィン

    中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル)

    パーカーハネフィン(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
    材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル) パーカーハネフィン

    中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル)

    パーカーハネフィン(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
    材質(本体)黄銅/Niメッキ使用温度範囲(℃)-20~150(但し凍結での使用はできません)最高使用圧力(MPa)4接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状蝶形材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • フルボア ボールバルブ SUS316(レバーハンドル) パーカーハネフィン

    フルボア ボールバルブ SUS316(レバーハンドル)

    パーカーハネフィン(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
    最高使用圧力(MPa)6.9材質(ボール)SCS14(SUS316)材質(キャップ)SCS14(SUS316)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316、(パッキン)強化PTFE材質(ハンドル)SCS304材質(ナット)SUS304材質(ボディシール)強化PTFE材質(ワッシャー)(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • コンパクトボールバルブ パーカーハネフィン

    コンパクトボールバルブ

    パーカーハネフィン(2件のレビュー)
    3,298税込3,628特価
    1個
    当日出荷
    コンパクト・省スペース設計が可能です。 本体のクロムメッキ処理が腐食の進行を阻止します。 ステム部を安全のため吹き抜け防止構造を採用。 コンパクトで使いやすい蝶形ハンドル採用。 切替位置がハンドルで容易に確認できます。非シリコングリス使用。
    最高使用圧力(MPa)3寸法E(mm)22.5材質(ボール)黄銅/Crメッキ使用流体空気、ガス、油、他ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)ナイロン材質(リテイナーナット)黄銅/PTFE材質(ボディシート)PTFE材質(リテイナーシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 1025U04 01 パーカーハネフィン

    1025U04 01

    パーカーハネフィン
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7770 04 00 パーカーハネフィン

    7770 04 00

    パーカーハネフィン
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3000 71 00 パーカーハネフィン

    3000 71 00

    パーカーハネフィン
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • 1025U10 01 パーカーハネフィン

    1025U10 01

    パーカーハネフィン
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1025U08 04 パーカーハネフィン

    1025U08 04

    パーカーハネフィン
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1025U06 04 パーカーハネフィン

    1025U06 04

    パーカーハネフィン
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1025U06 01 パーカーハネフィン

    1025U06 01

    パーカーハネフィン
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1025P08 02 パーカーハネフィン

    1025P08 02

    パーカーハネフィン
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    GREENRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1025P06 05 パーカーハネフィン

    1025P06 05

    パーカーハネフィン
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    YELLOWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1025P06 02 パーカーハネフィン

    1025P06 02

    パーカーハネフィン
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    GREENRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ継手 パーカーハネフィン

    ワンタッチ継手

    パーカーハネフィン
    1ケース(10個)
    欠品中
    形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気最高使用圧力(MPa)2ねじの種類(おねじ)M管接続口径M12×1.5使用温度範囲(℃)-20~80ねじ規格ミリサイズ