小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトで強力な業務用送風機です。
送風角度を3段階(0°、40°、90°)に変更できるので、立体的な空気循環を促進することが可能です。
6台まで連結が可能なので、広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。
用途建設や内装工事現場での循環・換気・乾燥などに、カーペットの洗浄後の乾燥や濡らしてしまった畳・壁紙の乾燥に、床面や壁面の乾燥・換気に
トラスコ品番226-1839
質量(kg)3.6
外寸法・幅(mm)290
外寸法・高さ(mm)315
外寸法・奥行(mm)240
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。