Georg Fischer オスアダプタ、0.057 重量、80 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:3/4インチ●長さ:80mm●コード番号:196-9723
アズワン品番65-7941-20
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Georg Fischer オスアダプタ、0.039 重量、73 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:1/2インチ●長さ:73mm●コード番号:196-9722
アズワン品番65-7941-19
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Georg Fischer 90 ° エルボは、ねじ式メスオフテイク、長さ 75 mm の水 PN16、材質 PP、メスねじ ISO 7、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました 飲料水に最適
仕様●接続種類:エルボー●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:1/2インチ●コード番号:196-9710
アズワン品番65-7947-31
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。