ポート数3
定格電圧(V)DC24
コイル低ワットタイプ(0.4W)
セット内容六角穴付ボルト(M5×35)2本、六角ナット(M5)2本
1個
¥629
税込¥692
10日以内出荷
・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。
・シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。
・チューブの取付方向が360°自由自在。
・標準で無電解ニッケルめっき仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。
付属品取付ねじ(2個)
セット内容ハンドルヘッド、スプリング、ピン、スチールボール
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
コイル標準
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
・配管方式
フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65※
※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40
・高温対応:使用流体温度100℃
・ファストン端子タイプ追加。
・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
電圧DC用
リード線(m)1
リード線赤:+、黒:-
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
定格電圧(V)DC24
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル節電回路付
圧力(MPa)0.7(標準)
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
ねじの種類Rc
消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
セット内容ハンドルヘッド、スプリング、ピン、スチールボール
1個
¥659
税込¥725
10日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
付属品プラマイなべ小ねじ、スプリングワッシャ、マニホールドガスケット
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。