124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMC CADデータあり
・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


・結露チェッカーがトラブル防止。 配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」。・結露把握したい配管に接続するだけ!。 コンパクトなサイズで取付簡単。・相対湿度の見える化。 リアルタイムにデジタル表示。・遠隔監視・状態監視。 スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2) 配管R1/8 単位切換:SI単位固定 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 定格圧力範囲(MPa)0.3~1 関連資料カタログ(6.24MB) 圧力範囲(MPa)0.1~1 取扱説明書(3.95MB)
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ZM Series(ZM131H-J~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

ZM Series(ZM133H~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ZM Series(ZM131SH~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ 適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズ タイプ分離型モニタ部 単位SI単位固定 入力仕様電圧入力 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

ZM Series(ZM102~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ZM Series(ZM103H-J~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ZM Series(ZM131H-K~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面、下面取出 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

ZM Series(ZM103H-K~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ZM131H SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

適合単位切換機能付 タイプ分離型モニタ部 入力仕様電圧入力 出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

遠隔ラインのモニタリングが可能
用途PF2M7専用 タイプ分離型モニタ部 規格CE/UKCAマーキング 電源電圧(V)DC12~24±10%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.62MB)
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)


ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM134) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM132) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM102) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ZM Series(ZM136~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法エアオペレート/バルブなし ボディ型式マニホールド:個別供給バルブなし ねじの種類(-)Rc ランプ・サージ電圧保護回路なし ボディ形式(6)マニホールド:個別供給バルブなし マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(13)1.3 ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ZM Series(ZM134~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ZM Series(ZM132~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法エアオペレート/バルブなし ランプ・サージ電圧保護回路なし マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) ノズル径(Φmm)(13)1.3 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ZM Series(ZM076~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ZM Series(ZM106~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法エアオペレート/バルブなし ボディ型式マニホールド:個別供給バルブなし ねじの種類(-)Rc ランプ・サージ電圧保護回路なし ボディ形式(6)マニホールド:個別供給バルブなし マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) ノズル径(Φmm)(10)1.0 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ZM Series(ZM072~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ZM132AH-M15 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM132AH SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなし ボディ型式(2) 単体:標準サイレンサ付 (バルブなし) ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路なし 真空スイッチ(M15) 1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点 (DC10~26V) (ZSM1) (-) グロメット、リード線0.5m(ZSM1) 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし 電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(A) 側面取出 ノズル径(Φmm)(13) 1.3 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、18回転設定ダイヤフラム式、無接点(DC10~26V)(ZSM1) 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

ZM Series(ZM104~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ZM Series(ZM074~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ZM Series(ZM056H~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ねじの種類(-)Rc 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ボディ形式(6)マニホールド:個別供給バルブなし ノズル径(Φmm)(05)0.5 ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ZM Series(ZM054~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ねじの種類(-)Rc 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ボディ形式(4)マニホールド:共通供給バルブなし ノズル径(Φmm)(05)0.5
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ZM Series(ZM052~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ノズル径(Φmm)(05)0.5
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ZM Series(ZM101H-J~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ZM Series(ZM101M-~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM135) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ZM Series(ZM131H-A~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ZM Series(ZM073H~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ZM Series(ZM103M-~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ZM Series(ZM105~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)