特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 接続口径IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 作動方式電気式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 仕様パイロットポート:1/8 接続口径IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 作動方式エア式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)