150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 仕様パイロットポート:1/8 接続口径IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 作動方式エア式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)




■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
タイプエアオペレートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

ATEX対応 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 規格ATEXカテゴリー2 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
4,298 税込4,728
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

・小型・省スペースタイプをラインナップ。 配管方向寸法MAX.29%短縮。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PPS
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)


PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5120) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA221B) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)




SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA421B) SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGHA333B-7020 SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA333B) SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類(-) Rc シリーズ(3) SGH300 材質(シール)(B) FKM ブラケット(-) ブラケットなし 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様 圧力範囲(MPa)(70) 0~7
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷

SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA330B) SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA233B) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA233A) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGHA222B-7015-B1 SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA222B) SMC CADデータあり
ポート数2ポート ねじの種類(-) Rc シリーズ(2) SGH200 材質(シール)(B) FKM ブラケット(B1) ブラケット左側取付 弁形式(2) ノーマルオープン
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

SGHA221A-70G15 SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA221A) SMC CADデータあり
ポート数2ポート ねじの種類(G) G (ISO1179-1) シリーズ(2) SGH200 材質(シール)(A) NBR ブラケット(-) ブラケットなし 弁形式(1) ノーマルクローズ
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA130B) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGHA433A-3025 SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA433A) SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類(-) Rc シリーズ(4) SGH400 材質(シール)(A) NBR ブラケット(-) ブラケットなし 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様 圧力範囲(MPa)(30) 0~3
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷

SGHA333A-3020 SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA333A) SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類(-) Rc シリーズ(3) SGH300 材質(シール)(A) NBR ブラケット(-) ブラケットなし 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様 圧力範囲(MPa)(30) 0~3
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷

SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA321B) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SGHA230B-70G15 SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA230B) SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類(G) G (ISO1179-1) シリーズ(2) SGH200 材質(シール)(B) FKM ブラケット(-) ブラケットなし 弁形式(0) 3ポート 圧力範囲(MPa)(70) 0~7
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA230A) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)