関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
1個
629 税込692
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 接続口径IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 作動方式電気式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 仕様パイロットポート:1/8 接続口径IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 作動方式エア式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB)
1個
7,598 税込8,358
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


IBG1 - インパクトブローガン SMC 動画あり
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
用途切粉、粉塵、水滴の除去
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)


タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 操作力(N)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.49MB) アジャスター無し
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)