配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー 接続口径」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・増圧弁をコンパクトに接続可能。
・タンク単体として使用できます。
・第2種圧力容器非該当。
・海外規格も一部対応可能。
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4
六角対辺(mm)9
制御方式メータアウト
シール方式シール剤
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ20
ろ過度(μm)5
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ30
アングルシート構造による低圧損
長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
小型:高さ166mm(管接続口径:1")
全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
耐圧(MPa)2.4
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
材質(ヘッド)ステンレス
弁形式N.C.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.48MB) (3.14MB)
・配管工数削減/省スペース
・各機器をコンパクトに一体化
・短ピッチ取付可能
圧力の集中管理がコンパクトに実現
・接流体部:ノングリース
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー
仕様パイロットポート:1/8
接続口径IN:3/8、OUT:1/4
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
作動方式エア式
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.95MB)
ポート数2
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(50A) 2
型式VNA7
材質(シール)(C) EPRシール
弁形式(2) N.O.
1個
¥36,980
税込¥40,678
21日以内出荷
管接続口径(50A) 2
型式VNA7
材質(シール)(B) FKMシール
弁形式(2) N.O.
ポート数2
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(10A) 3/8
型式VNA1
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
弁形式(2) N.O.
1個
¥7,198
税込¥7,918
21日以内出荷
管接続口径(25A) 1
型式VNA4
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(3) C.O.
ポート数2ポート
型式VNA2
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
弁形式(2) N.O.
管接続口径(25A) 1
型式VNA4
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(1) N.C.
ポート数2
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VNA6
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(2) N.O.
ポート数2ポート
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VNA6
材質(シール)(B) FKMシール
弁形式(1) N.C.
ポート数2ポート
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VNA6
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(1) N.C.
1個
¥26,980
税込¥29,678
21日以内出荷
ポート数2ポート
ねじの種類(F) G
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VNA5
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(2) N.O.
1個
¥25,980
税込¥28,578
21日以内出荷
ポート数2ポート
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(10A) 3/8
型式VNA2
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(B) ブラケット付
弁形式(1) N.C.
1個
¥10,980
税込¥12,078
21日以内出荷
仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
ボディサイズ40
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計圧力計なし
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ
表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
ポート数2ポート
ねじの種類(F) G
管接続口径(50A) 2
型式VNA7
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(3) C.O.
1個
¥35,980
税込¥39,578
21日以内出荷
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(50A) 2
型式VNA7
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(1) N.C.
1個
¥35,980
税込¥39,578
21日以内出荷
ポート数2ポート
ねじの種類(F) G
管接続口径(25A) 1
型式VNA4
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
弁形式(1) N.C.
1個
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
管接続口径(25A) 1
型式VNA4
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(2) N.O.
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VNA5
材質(シール)(B) FKMシール
弁形式(1) N.C.
1個
¥26,980
税込¥29,678
21日以内出荷
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(20A) 3/4
型式VNA3
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
弁形式(3) C.O.
1個
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
ポート数2ポート
ねじの種類(F) G
管接続口径(20A) 3/4
型式VNA3
材質(シール)(A) NBRシール
ブラケット(-) なし
弁形式(3) C.O.
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
ポート数2ポート
ねじの種類(F) G
管接続口径(10A) 3/8
型式VNA2
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
弁形式(3) C.O.
1個
¥9,998
税込¥10,998
21日以内出荷
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNA3
材質(シール)(B) FKMシール
弁形式(2) N.O.
ポート数2ポート
型式VNA2
材質(シール)(B) FKMシール
弁形式(1) N.C.
管接続口径(8A) 1/4
型式VNA1
材質(シール)(C) EPRシール
弁形式(1) N.C.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。