作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
使用流体空気
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
設定圧力(MPa)0.02~0.2
ドレン排出口(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
圧力計取付角度圧力計取付角度 0°
排気機構リリーフタイプ
逆流機能なし
オーダーメイド仕様標準
フロート式オートドレンオートドレンなし
圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
1個
¥9,198
税込¥10,118
19日以内出荷
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
用途一般空圧機器用
取付ブラケット付き
ボディサイズ30
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口ドレンコック付き
ろ過度(μm)10
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.82MB)
ケース金属ケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能なし
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。操作しやすいハンドル形状。視認性&耐環境性向上
取付セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位製品の単位表記:MPa/℃、圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。