配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「位置センサー」の検索結果
エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用
測定範囲(mm)25±1(デフォルト)
規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)
繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)
電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)
耐衝撃(m/s2)300
周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50
絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.22MB)
スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)
耐電圧(V)AC1000 1分間
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。