25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモチラー用耐震ブラケット SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
1個
4,698 税込5,168
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・取付姿勢が自由。 ・小さな圧力降下。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・高い熱伝導率。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小さな圧力降下。
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモチラー用DIフィルタカートリッジ SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HRS-BP001 サーモチラー用バイパス配管セット SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
品番HRS-BP001
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

冷凍式サーモチラー HRS01 SMC CADデータあり
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
1個
369,800 税込406,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

水冷式アフタクーラ SMC CADデータあり
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サーモチラー用ドレンパンセット SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
仕様漏水センサ付
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS05 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
639,800 税込703,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS02 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
319,800 税込351,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアタンク SMC CADデータあり
・コンプレッサからの圧縮空気を蓄圧します。 また圧縮空気の脈動防止、冷却も行います。
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

空冷式アフタクーラ SMC CADデータあり
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 凝縮分離します。 ・空冷式で冷却設備が不要。 ・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 凝縮分離します。 ・空冷式で冷却設備が不要。 ・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空冷式アフタクーラ HAAシリーズ SMC CADデータあり
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 凝縮分離します。 ・空冷式で冷却設備が不要。 ・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
追記号(T)ターミナル付
1個
94,980 税込104,478
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用) SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 サイズ対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4" 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 定格流量(L/min)(範囲)0~100 単位SI単位固定 出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA) 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
78,980 税込86,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 単位SI単位固定 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
75,980 税込83,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 単位単位切り替え機能付 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
75,980 税込83,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

HAW22-14DF 水冷式アフタクーラ HAWシリーズ SMC CADデータあり
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
仕様【基準サイズ】(22)スクリュー式コンプレッサ22kW・レシプロ式コンプレッサ15kW 管接続口径(14)Rc11/2 オートドレン仕様(D)オートドレン付(ノーマルオープン)・(F)ねじ込フランジ付
1個
159,800 税込175,780
30日以内出荷

1個
449,800 税込494,780
30日以内出荷

EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
適合規格CE/UKCAマーキング 使用流体圧縮空気 使用冷媒R1234yf(HFO) 周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下) 入口空気温度(℃)5~50 最高周囲温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(7.51MB) コンデンサの種類空冷式
1個
259,800 税込285,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (688種類の商品があります)