配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「圧力検出器」の検索結果
接液部SUS316L
IP65、幅広い流体に適応。
アナログ出力(電圧/電流)
低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
・アナログ出力(電圧)
校正証明書付
センサレンジ連成圧用(-100~100kPa)
入力仕様電流入力
1個
¥9,198
税込¥10,118
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
1個
¥8,798
税込¥9,678
11日以内出荷
管接続口径(B2) TSJ 1/4
出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
1個
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
入力仕様電流入力
1個
¥9,798
税込¥10,778
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
入力仕様電流入力
1個
¥9,598
税込¥10,558
11日以内出荷
入力仕様電流入力
1個
¥8,598
税込¥9,458
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
入力仕様電流入力
1個
¥8,198
税込¥9,018
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
入力(0) 電圧入力
センサレンジ(3) 連成圧用(-100~100kPa)
入力(1) 電流入力
入力仕様電圧入力
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)
出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
形式(-) コネクタ接続
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電流入力
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電圧入力
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)
精度(A) ±1% F.S.
センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
1個
¥6,698
税込¥7,368
11日以内出荷
・コネクタ接続。・IO-Link
用途汎用流体用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)
保護等級IP65
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)
適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(0) 弾性体シール
形式(-) コネクタ接続
入力(1) 電流入力
表示単位(-) 単位切換機能付
コネクタ(-) なし
アダプター型式(-) なし
入出力(3) PNP2出力+1-5V出力
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途汎用流体用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)
適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途小型空気圧用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(0) 弾性体シール
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
圧力センサ(P2) 2個
形式(-) コネクタ接続
入力(1) 電流入力
コネクタ(-) なし
入出力(5) PNP2出力+オートシフト入力
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。