8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形 使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
389 税込428
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) SMC CADデータあり
・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
649 税込714
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMC CADデータあり
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器 使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ロックプッシュロック式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.85MB) 取扱説明書(0.58MB)
1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


おすすめ人気ランキング