178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイレンサ SMC CADデータあり
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体 材質(本体)銅合金 最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと) 使用流体圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイレンサ 金属ケースタイプ (25~) SMC CADデータあり
軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

直線形真空エジェクタ ZUシリーズ SMC CADデータあり
小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


直線形真空エジェクタ (ZU0~) SMC CADデータあり
小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
使用流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 耐圧(MPa)2.4 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 材質(ヘッド)ステンレス 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.48MB) (3.14MB)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.28MB) 材質(パッド)シリコーンゴム
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空パッド (ZPT16U~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

真空パッド (ZPT10U~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
929 税込1,022
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

真空パッド (ZPT06B~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
特価
509 税込560
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

真空パッド (ZPT32B~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

真空パッド (ZPT16B~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

真空パッド (ZPR50~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.05MB) 真空パッドバリエーション(5.89MB) パッド形状多段ベロウ型 真空取出方向
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (768種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

真空パッド (ZPT13C~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
929 税込1,022
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

真空パッド (ZPT20B~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

真空パッド (ZPT02U~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
849 税込934
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

真空パッド (ZPT08B~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

真空パッド (ZPT06U~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
819 税込901
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

真空パッド (ZPT08U~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
849 税込934
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

真空パッド (ZPR08~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
179 税込197
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
ボディサイズ12
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
ボディサイズ90
1個
63,980 税込70,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
ボディサイズ70
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
ボディサイズ50
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
ボディサイズ42
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)