配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「流量校正」の検索結果
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
仕様(A)校正証明書あり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(C)NPN+アナログ1~5V
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
¥20,980
税込¥23,078
20日以内出荷
仕様(A)校正証明書あり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mA
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ
タイプ圧力/温度センサ付
電源電圧DC21.6~30V
適合流体空気・窒素
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(10.64MB)
取扱説明書取扱説明書(6.47MB)
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)
・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
タイプ表示一体型
使用圧力範囲(MPa)0~1
検出方式カルマン渦式
耐圧力(MPa)1.5
適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(11.96MB)
取扱説明書(4.76MB)
適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。