KQ2U Series インチサイズ ワンタッチ管継手 異径ユニオンワイSMC23日以内出荷
●真空-100kPa~使用可能
仕様●取付穴N(Φmm):4.2●取付穴O(Φmm):8●取付穴厚さ(Φmm):19.3●適用チューブ外径(ロッド):Φ1/2"形状異径ユニオンワイ質量(g)13有効断面積(mm2)ナイロン:23.8、ウレタン:23.8寸法L1(mm)40.1寸法D1(Φmm)15.4寸法D2(Φmm)19.3寸法L2(mm)26.6寸法P(mm)15.4寸法Q(mm)11.8適合チューブ外径(inch)Φ3/8"機種ブランチ寸法M1(mm)15.6寸法M2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)9.6オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン;リリースブッシュ色:白
スペースセービング用継手 LQ1シリーズ用SMC欠品中
4重シール構造レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能
仕様異径サイズ時(B側)適用チューブサイズ:4×3mm材質New PFA備考クリーン梱包 ISOクラス5相当RoHS指令(10物質対応)対応継手種類パネルマウントユニオン
SUS316ワンタッチ管継手SMC当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
金属ワンタッチ管継手SMC当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
LQ1U - ユニオンSMC9日以内出荷
仕様異径サイズ(B側):(33) ミリ:6 x 4、梱包:(1) 標準梱包 class M5.5相当
KQ2T - 異径チーズSMC19日以内出荷
仕様オーダーメイド/クリーンシリーズ:(X12) 潤滑剤:白色ワセリン/リリースブッシュ色:白色
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
樹脂管用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥5,938¥5,398
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898