特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CDQ2B25V SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

CD Series(CDM2U25V) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CD Series(CDM2B25V) SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50V SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B50V SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2G50V SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25V SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25V SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B25V) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50V SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50V SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B50V) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2A50V) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
作動方式複動形
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~) SMC CADデータあり
薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) 許容運動エネルギー(J)0.095 チューブ内径(Φmm)15 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし、凍結なきこと) 配管接続口径M5×0.8 軸受種類ボールプッシュ形 ストローク調整範囲(mm)標準ストロークに対し0~-5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

MG Series(MGPM20V) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B40-40 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-1~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
23,980 税込26,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)







MG Series(MGPM25V) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

CD Series(CDM2G25V) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CD Series(CDM2C25V) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD Series(CDM2V25V) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD Series(CDM2E25V) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CD Series(CDM2F25V) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CD Series(CDM2L25V) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

CD Series(CDM2BZ25V) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CD Series(CDM2UZ25V) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CD Series(CDM2FZ25V) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CD Series(CDM2T25V) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25V SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25V SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25V SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D25V SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)