7,226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS20~) SMC CADデータあり
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形 使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
389 税込428
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC CADデータあり
1個
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様ワンタッチ継手・シール付 形式エルボ型 ボディサイズ3/8基準 寸法H(mm)19 制御方式メータアウト形 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 寸法D2(Φmm)23 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数10回転 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC CADデータあり
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
1個
889 税込978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) SMC CADデータあり
・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3001 SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS1000 SMC CADデータあり
1個
899 税込989
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~) SMC CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
接続口径1/2 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 仕様ワンタッチ継手・シール付 形式エルボ型 ボディサイズ1/2基準 寸法H(mm)24(NPT:23.8) 制御方式メータアウト形 寸法A(mm)MAX:49.6/MIN:42.1(※ねじのねじ込後の参考寸法) ねじの種類R(PT) 寸法D2(Φmm)28.6 寸法L3(mm)25.4 寸法L4(mm)MAX:57.6/MIN:50.1 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数10回転 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
特価
679 税込747
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3010 SMC CADデータあり
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
制御方式(1)メータイン
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3000 SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS900-~) SMC CADデータあり
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
使用圧力範囲(MPa)0.05~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS600-~) SMC CADデータあり
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
使用圧力範囲(MPa)0.05~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 仕様ワンタッチ継手・シール付 形式エルボ型 ボディサイズ1/8、1/4基準 制御方式メータアウト形 ねじの種類R(PT) 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数10回転 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3002 SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ(プッシュロック方式 )(AS3500-~) SMC CADデータあり
・ワンタッチでロックが可能 調整後、ハンドルを押すだけでロックができます。 ・設定に便利な開度表示目盛 ハンドルにニードル弁の開度表示目盛があり、速度調整に便利です。 ・低流量域での速度制御が容易 ・質量の速度制御が可能 ・ヘビーデューティ用に金属製ハンドル ハンドル材質は、標準の樹脂の他に、ヘビーデューティ用として金属のものが用意されています。 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.05~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS800-~) SMC CADデータあり
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
使用圧力範囲(MPa)0.05~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 (REAR1~) SMC CADデータあり
1個
949 税込1,044
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REBR1 SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS1 SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 REAL3 SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ/基本形 REA32 SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
81,980 税込90,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 (REBR32-~) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 (REBR15-~) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 (REBH~) SMC CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS1~) SMC CADデータあり
1個
949 税込1,044
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 (REAR40-~) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 (REAR32-~) SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 (REAL32-~) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
889 税込978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS5000 SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000 SMC CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 (REAL40-~) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング