配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「配管 アングル」の検索結果
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様(P)PNP1出力
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ
出力仕様(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8
出力仕様(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ
出力仕様(P)PNP1出力
定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8
出力仕様(P)PNP1出力
測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用
定格圧力範囲(MPa)0~50
出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様(P)PNP1出力
定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8
出力仕様(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8
出力仕様(P)PNP1出力
定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8
出力仕様(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用
定格圧力範囲(MPa)0~16
出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。