絞り込み
ブランド
  • SMC
  • SICK(26)
  • オリオン機械(7)
  • CKD(5)
  • ハネウェル(4)
  • 長野計器(3)
  • バルコム(3)
  • Baumer(3)
  • 鶴見製作所(2)
  • 日東工器(1)
  • 八光電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 坂口電熱(1)
  • SK11(1)
  • WIKA(1)
  • サーパス工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(37)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日12月1日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型位置センサ D-MPG Series SMC小型位置センサ D-MPG SeriesSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出繰返し精度0.1mmティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状アナログ出力対応スイッチ出力対応IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用測定範囲(mm)25±1(デフォルト)規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)耐衝撃(m/s2)300周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.22MB)スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)耐電圧(V)AC1000 1分間
3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series SMC3画面 デジタルフローモニタ PFGV301SeriesSMC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータSMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
多段エジェクタ ZLシリーズ ZL112 SMC多段エジェクタ ZLシリーズ ZL112SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
精密レギュレータ IRシリーズ IR3221 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3221SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(1) 正面排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3220 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3220SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3120 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3120SMC
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ IR3021 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3021SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ハンドル(-) 上向き排気方向(1) 正面排気流れ方向(-) 左→右設定圧力範囲(2) 0.01~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3020SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ IR3012 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3012SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(2) 背面排気設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR2220 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2220SMC
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR2210 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2210SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR2120 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2120SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ IR2010 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2010SMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2000SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ IR1020 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR1020SMC
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ IR1010 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR1010SMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR1000SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1
ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212) SMCZL212 - 多段エジェクタ(ZL212)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112) SMCZL112 - 多段エジェクタ(ZL112)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
I Series(IR3020) SMCI Series(IR3020)SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
I Series(IR3000) SMCI Series(IR3000)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220)SMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ2設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120) SMCIR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
管接続口径(02)1/4設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8ボディサイズ2設定方式(1)エアオペレート
I Series(IR2020) SMCI Series(IR2020)SMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
I Series(IR2010) SMCI Series(IR2010)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
I Series(IR2000) SMCI Series(IR2000)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
I Series(IR1000) SMCI Series(IR1000)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8ボディサイズ3設定方式(0)基本(ハンドル)
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.01~0.4ボディサイズ3設定方式(0)基本(ハンドル)
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3設定方式(0)基本(ハンドル)設定圧力範囲(MPa)(0)0.01~0.2
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ2
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ1設定方式(0)基本(ハンドル)設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径(01)1/8設定圧力範囲(MPa)(1)0.01~0.4ボディサイズ1設定方式(0)基本(ハンドル)
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ1設定方式(0)基本(ハンドル)設定圧力範囲(MPa)(0)0.005~0.2
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら