52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 仕様ワンタッチ継手・シール付 形式エルボ型 ボディサイズ1/8、1/4基準 制御方式メータアウト形 ねじの種類R(PT) 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数10回転 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 形式エルボ型 ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式シール剤 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
特価
479 税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC CADデータあり
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
1個
889 税込978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様ワンタッチ継手・シール付 形式エルボ型 ボディサイズ3/8基準 寸法H(mm)19 制御方式メータアウト形 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 寸法D2(Φmm)23 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数10回転 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
ボディサイズM3、M5基準 仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ 適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい) 形式エルボ型 制御方式メータアウト形 最高使用圧力(MPa)1 寸法D1(Φmm)8.4 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン 寸法M1(mm)12.7
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMC CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形 使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
389 税込428
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) SMC CADデータあり
・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付残圧排気弁 (KE~) SMC CADデータあり
1袋(10個)
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器 使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ロックプッシュロック式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.85MB) 取扱説明書(0.58MB)
1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC CADデータあり
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1~0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1個
649 税込714
3日以内出荷


AKM2000-02-A チェックバルブ インラインタイプ SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

5.0MPa対応チェックバルブ (VCHC40-~) SMC CADデータあり
・ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




チェックバルブ AKH SMC CADデータあり
・ワンタッチ管継手付ブッシュタイプチェックバルブ ・使用流体:空気 ・保証耐圧力:1.5MPa ・使用圧力範囲:-100kPa~1MPa ・周囲温度および使用流体温度:-5~60℃(ただし、凍結なきこと)
1個
949 税込1,044
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エアセービングバルブ (ASQ~) SMC CADデータあり
・フローバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)



エアセービングバルブ (ASR~) SMC CADデータあり
・プレッシャバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)




・フローバルブ ・空気消費量最大40%削減。 ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)