絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ParkerTAIYO(24)
  • CKD(13)
  • New-Era(ニューエラー)(5)
  • コガネイ(4)
  • アサ電子工業(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • ダイキン工業(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • バルコム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(82)
  • 10,000-50,000円(153)
  • 50,000-100,000円(45)
  • 100,000円以上(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10-ZSE20A(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用 SMC10-ZSE20A(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用SMC
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
仕様デジタルフィルタ:0105010050010005000msタイプ真空圧使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流 :35mA以下/逆接続保護表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙アナログ出力電圧出力:1~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:4~20mA、最大負荷インピーダンス:(電源電圧12V時)300Ω(電源電圧24V時)600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω入力【オートシフト】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上精度(℃)表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3時)/繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit/アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3時)/アナログ出力直線性:±1%F.S./温度特性:±2%F.S.(25基準)保護等級IP40配管ワンタッチ管継手Φ6mm ストレートタイプ使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~‐101(設定圧力範囲:10.0~‐105.0、設定最小単位:0.1、耐圧力:500)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスクラス清浄度(ISOクラス):クラス4絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード/ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間リード線長さ(m)コネクタ付:2
10-ISE20A Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用 SMC10-ISE20A Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用SMC
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ使用温度範囲(℃)【動作時】-5~50【保存時】-10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)圧力設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa、耐圧力:1.5MPa耐電圧AC1000V(1分間 充電部一括と筐体間)精度【表示】±2%F.S.±1digit(周囲温度25℃±3時)/【繰返し】±0.2%F.S.±1digit/【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25℃±3時)/【アナログ出力直線性】±1%F.S./【温度特性】±2%F.S.(25基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色 メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数 メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯 スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙アナログ出力電圧出力:0.6~5V/出力インピーダンス:約1kΩ/電流出力:2.4~20mA/最大負荷インピーダンス 電源電圧12V時:300Ω 電源電圧24V時:600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω入力【オートシフト 】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)清浄度クラス4単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス保護逆接続保護絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変・ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護:装備消費電流35mA以下
10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 SMC10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用SMC
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)電源DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流25mA以下/逆接続保護耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)/繰返し精度±0.2%F.S.±1digit/温度特性±2%F.S.(25℃基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙/表示桁数:1)メイン画面4桁(7セグメント)、2)サブ画面4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯、OUT1:橙フィルターデジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms保護等級IP40単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)0~‐101(設定圧力範囲10.0~‐105.0kPa、設定最小単位0.1kPa)耐圧力(kPa)500適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスISO規格クラス4(清浄度クラス)絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筐体間RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)
10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 SMC10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用SMC
9,198税込10,118
1個
23日以内出荷
仕様【デジタルフィルタ】0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)使用温度範囲動作時:‐5~50℃、保存時:‐10~60℃(結露および凍結しないこと)電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下圧力表示/設定圧力範囲:10.0~‐105.0kPa、表示/設定最小単位:0.1kPa、耐圧力:500kPa耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙保護等級IP40配管R1/8配管アダプタ使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)清浄度クラス4単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)0~-101適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス保護逆接続保護絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード:0から可変、ウインドコンパレータモード:0から可変、短絡保護:装備消費電流25mA以下リード線長さ(m)(コネクタ付)2
10-ISE20 Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 SMC10-ISE20 Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用SMC
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
タイプデジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙保護等級IP40配管R1/8配管アダプタ清浄度クラス(ISOクラス):クラス4単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコレクタ1出力適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス保護逆接続保護使用環境湿度(%)動作時・保存時:35~85RH(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1(設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa)スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護:装備消費電流25mA以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間リード線長さ(m)コネクタ付:2
10-ISE20 Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 SMC10-ISE20 Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用SMC
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms付属品取扱説明書規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面4桁(7セグメント)、2)サブ画面4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下消費電流(mA)25配管ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ清浄度(ISOクラス)クラス4単位SI単位固定設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050MPa(設定最小単位:0.001MPa)耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコレクタ1出力適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス保護逆接続保護RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1耐環境性保護等級:IP40、耐電圧:AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間、絶縁抵抗:50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間、使用温度範囲:動作時‐5~50℃、保存時‐10~60℃(結露および凍結しないこと)、使用湿度範囲:動作時・保存時35~85%RH(結露しないこと)スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護装備リード線長さ(m)(コネクタ付き)2
10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 SMC10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用SMC
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms、清浄度クラス(ISOクラス):クラス4規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下、消費電流:25mA以下、保護:逆接続保護精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙配管ワンタッチ管継手Φ4mm、エルボタイプ単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護:装備定格圧力範囲(kPa)0~‐101(表示/設定圧力範囲:10.0~‐105.0、表示/設定最小単位:0.1、耐圧力:500)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応耐環境性保護等級:IP40、耐電圧:AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間、絶縁抵抗:50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間、使用温度範囲:動作時:‐5~50℃、保存時:‐10~60℃(結露および凍結しないこと)、使用湿度範囲:動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ SMCISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙)アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40消費電流(mA)35以下配管R1/8単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力保護逆接続保護RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備設定最小単位(MPa)0.001使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)校正証明書ありリード線長さ(m)コネクタ付:2
ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ SMCZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダSMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
XLG-2M9_J - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLG-2M9_J - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
73,980税込81,378
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール SMCXLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/OリングシールSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLFV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/Oリングシール SMCXLFV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/OリングシールSMC
46,980税込51,678
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLF-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付 SMCXLF-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付SMC
62,980税込69,278
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW)表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール SMCXLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/OリングシールSMC
39,980税込43,978
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLF - アルミニウム製高真空L型バルブ/常時閉/Oリングシール SMCXLF - アルミニウム製高真空L型バルブ/常時閉/OリングシールSMC
259,800税込285,780
1個
90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
オーダーメイド仕様標準
XLDV - アルミニウム製 高真空L型バルブ/電磁弁付/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール SMCXLDV - アルミニウム製 高真空L型バルブ/電磁弁付/二段制御・単動/ベローズシール・OリングシールSMC
89,980税込98,978
1個
90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
XLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・Oリングシール SMCXLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・OリングシールSMC
77,980税込85,778
1個
90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
XLC-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付 SMCXLC-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付SMC
72,980税込80,278
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW)
XLC-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/ベローズシール SMCXLC-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/ベローズシールSMC
42,980税込47,278
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
46,980税込51,678
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLA-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付 SMCXLA-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付SMC
63,980税込70,378
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW)
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク SMCMXY - エアスライドテーブル/ロングストロークSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXS - クロスローラガイド付 SMCMXS - クロスローラガイド付SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ SMCMXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプSMC
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ SMCMXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXJ-Z - エアスライドテーブル SMCMXJ-Z - エアスライドテーブルSMC
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MHM - マグネットグリッパ SMCMHM - マグネットグリッパSMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
作動方式複動形
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
CVQ - バルブ付薄形シリンダ SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダSMC
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッドSMC
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッドSMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CE1 - ものさしくん SMCCE1 - ものさしくんSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら