切換方式N.C.
ポート数2
使用流体空気
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ポート数2
切換方式N.C.
使用流体空気
切換方式N.C.
ポート数2
使用流体空気
シリーズVQ2000
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
シリーズVQ2000
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁
ポート数5
使用流体空気
シリーズVQ2000
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
シリーズVQ2000
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
IN配管位置【集中給気】(1)下
排気機構リリーフタイプ
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ファンクション(-) 標準タイプ
使用流体空気
使用流体空気
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
使用流体空気
使用流体空気
使用流体空気
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)265
作動方式複動片ロッド
1個
¥65,980
税込¥72,578
21日以内出荷
使用流体空気
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモン
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
保護構造(-) なし
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
ファンクション(B) 高速応答タイプ
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(E) なし
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
使用流体空気
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)360
作動方式複動片ロッド
1個
¥59,980
税込¥65,978
21日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)230
作動方式複動片ロッド
1個
¥55,980
税込¥61,578
21日以内出荷
切換方式N.C.
ポート数2
オリフィス径(Φmm)2
使用流体空気
切換方式N.C.
ポート数2
オリフィス径(Φmm)3
使用流体空気
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)115
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
リード線(m)0.5
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番H7A1
1個
¥13,980
税込¥15,378
18日以内出荷
使用流体空気
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)85
作動方式複動片ロッド
取付支持形式一山クレビス形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
リード線(m)3
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番H7A1
1個
¥14,980
税込¥16,478
18日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。