特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
443件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様取付オプション:なし ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 表記製品の単位表記:MPa、℃
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷



ミストセパレータ AFMシリーズ AFM20 SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)



ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットなし 材質(ケース)ポリカーボネートケース 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位【製品の単位表記】MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケース金属ケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース 表記製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースレベルゲージ付金属ケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
12,582 税込13,840
10日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースレベルゲージ付金属ケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類NPT ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:psi、° ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケース金属ケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
3,698 税込4,068
11日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース 表記製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ボディサイズ20 ねじRc 管接続口径1/4 ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンガイド1/8 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケース金属ケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類G ブラケットブラケット付 ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケース金属ケース 表記製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースナイロンケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
6,298 税込6,928
11日以内出荷


ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類NPT ブラケットブラケット付 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケース金属ケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
4,198 税込4,618
11日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 材質(ケース)ポリカーボネートケース 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

視認性&耐環境性向上
仕様圧縮空気清浄等級:ISO8573-1:2010[3:7:3]、製品の単位表記:MPa、℃ 質量(kg)0.18 ボディサイズ30 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(保証耐圧力1.5) 管接続口径1/4 処理空気量(L/min(ANR))最大450 ドレン貯留量(cm3)25 使用流体空気 ドレン排出口ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX0.1 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 オートドレン仕様最低使用圧力:0.15 インジケータインジケータなし ケースナイロンケース(ケースガード標準装備) 接続ねじ種類Rc フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、ブラケット付
1個
8,398 税込9,238
22日以内出荷

視認性&耐環境性向上
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータなし ケース金属ケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
5,998 税込6,598
20日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

1個
4,356 税込4,792
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (544種類の商品があります)

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向流れ方向:右→左 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
21日以内出荷


エアスライドテーブル(MXS8-50A~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)50
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)