29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷


ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットなし 材質(ケース)ポリカーボネートケース 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースレベルゲージ付金属ケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
12,582 税込13,840
10日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースレベルゲージ付金属ケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースナイロンケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 材質(ケース)ポリカーボネートケース 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷


視認性&耐環境性向上
仕様圧縮空気清浄等級:ISO8573-1:2010[3:7:3]、製品の単位表記:MPa、℃ 質量(kg)0.18 ボディサイズ30 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(保証耐圧力1.5) 管接続口径1/4 処理空気量(L/min(ANR))最大450 ドレン貯留量(cm3)25 使用流体空気 ドレン排出口ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX0.1 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 オートドレン仕様最低使用圧力:0.15 インジケータインジケータなし ケースナイロンケース(ケースガード標準装備) 接続ねじ種類Rc フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、ブラケット付
1個
8,398 税込9,238
22日以内出荷


ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向流れ方向:右→左 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
21日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






1個
6,093 税込6,702
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (544種類の商品があります)


作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
仕様エレメントアセンブリ 型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-A ろ過度(μm)0.01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷





おすすめ人気ランキング