エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-20ATFSMC3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)20アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-10ATFSMC3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)10アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(Z) 5ポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-75ATFSMC3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)75アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-20ATFSMC3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)20アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-75ATFSMC3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25mmストローク(mm)75アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ATFSMC3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ATFSMC3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ATFSMC3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)30アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40ATFSMC3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-20ATF)SMC3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-30ATF)SMC3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-50ATF)SMC3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-10ATF)SMC3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-10ATF)SMC3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ATFSMC3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-10ATF)SMC3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50ATFSMC9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)50アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30ATFSMC9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)30アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-100ATFSMC9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25 mmアジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3