20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

CDQSLCS20-30DC CD Series(CDQSLCS20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷




VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB203CS) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB20~) SMC CADデータあり
各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)0.6 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GN140 SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BN2~) SMC CADデータあり
1個
81,980 税込90,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BN300-~) SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1C3 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)300 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) 鉄
1個
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CS Series(CS1BN160) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN300-~) SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


ITV2030-32N2CS2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2CS2) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷


ITV1030-042CS2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042CS2) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

ITV1030-041CS2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041CS2) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

ITV1030-01F2CS2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2CS2) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング