作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(25A) 1
型式VNB4
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB2
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
材質(シール)(C) EPRシール
型式VNB4
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25
材質(シール)(C) EPRシール
使用流体水(一般)、タービン油
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法DIN形ターミナル
ボディサイズ40A
消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁)
材質(シール)PTFE
弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体
オリフィス径(Φmm)40
寸法E(mm)54.5
温度上昇65℃/60℃(50/60Hz)
周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX)
寸法M(mm)95
寸法N(mm)62
絶縁種別B種
寸法Q(mm)50
材質(ボディ)BC6
最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7
皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17
電磁弁オプションC
最低作動圧力差(MPa)0.03
最高システム圧力(MPa)1.5
使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)
流量特性(Av×10-6m2)740
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。