133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)



薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F2~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) ポートねじの種類Mねじ
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)



大容量形エアフィルタ AF910 SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1659種類の商品があります)


大容量形エアフィルタ AF900 SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F20~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF20) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL900) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)


レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


CM Series(CM2KF20) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


フローティングジョイントJAF20 SMC CADデータあり
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-8~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-85Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)85 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-80Z) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CDM2F20-80Z-M9BW 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F20-80Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストロークA(mm)80
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-80AZ) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F20 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

CD Series(CDQ2F20) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD Series(CDM2KF20) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

CD Series(CDM2WF20) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2F20) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

C85 Series(C85F) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20 SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング