特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ZM Series(ZM071HF-K5L~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(F)G 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5)DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(07)0.7 ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF25-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
22,980 税込25,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


CD Series(CDS1G160) SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

CD Series(CDS1FN125) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

CL1 Series(CDL1F125-~) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WFN140) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1WFN~) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CDS1FQ125) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN125-4~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F125-1~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FQ1~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

CL1 Series(CDL1F50-~) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)


JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFZ~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN140-1~) SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN125-1~) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)



JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-7~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-1~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)40
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)





JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA80~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)80
1個
51,980 税込57,178
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EL~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFA63~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)63
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)




1個
2,498 税込2,748
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械 材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM 形式無調整エアクッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.76MB)
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械 材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM 形式無調整エアクッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.76MB)
1個
30,980 税込34,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)