特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4,423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0051 SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3051 SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



ITV2030-122N 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-122 SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) 表示単位(-) Mpa モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-232 SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V 表示単位(-) Mpa モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(1) 0.1
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ITV2050-133BL 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-133 SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) 表示単位(-) Mpa モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷



ITV1050-141CL 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-141 SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) 表示単位(-) Mpa モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

ITV1050-131L2 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-131 SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) 表示単位(2) kgf/cm2 モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷



電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-042 SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-023 SMC CADデータあり
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 ねじの種類(-) Rc 接続口径(3) 3/8 ブラケット(B) フラットブラケット ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-02 SMC CADデータあり
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 ねじの種類(F) G 表示単位(-) Mpa
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-24 SMC CADデータあり
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) ねじの種類(F) G 接続口径(2) 1/4 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-333 SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2090) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)





電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0011 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0090 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-53 SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力) モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(1) 0.1
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)